2857-401 Przetwornik separacyjnyWAGO

files/fotob/1407840.jpg.
2857-401 Przetwornik separacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2857-401
Kod EAN: 
4050821676966
Symbol Sonepar: 
P01415121
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem; bipolarny prądowy i napięciowy sygnał wejściowy; bipolarny prądowy i napięciowy sygnał wyjściowy; moduł wyjść dwustanowych; napięcie zasilania 24 V DC; szerokość 12,5 mm

Dane techniczne

Dryf temperatur
0.01 %/K
Głębokość
110 mm
Liczba kanałów
1
Liczba wejść -1 V ... +1 V
1
Liczba wejść -10 V ... +10 V
1
Liczba wejść -10 mA ... +10 mA
1
Liczba wejść -100 mV ... +100 mV
1
Liczba wejść -20 mA ... +20 mA
1
Liczba wejść 0 V ... 1 V
1
Liczba wejść 0 V ... 10 V
1
Liczba wejść 0 V ... 30 V
1
Liczba wejść 0 mA ... 10 mA
1
Liczba wejść 0 mA ... 20 mA
1
Liczba wejść 0 mV ... 100 mV
1
Liczba wejść 2 V ... 10 V
1
Liczba wejść 4 mA ... 20 mA
1
Liczba wyjść +10 V ... -10 V
1
Liczba wyjść +5 V ... -5 V
1
Liczba wyjść -10 mA ... +10 mA
1
Liczba wyjść -20 mA ... +20 mA
1
Liczba wyjść 0 V ... 10 V
1
Liczba wyjść 0 V ... 5 V
1
Liczba wyjść 0 mA ... 10 mA
1
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
1
Liczba wyjść 1 V ... 5 V
1
Liczba wyjść 2 V ... 10 V
1
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
1
Obciążenie
600 - 600 Ω
Szerokość
12.5 mm
Wysokość
107 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
16.8 - 31.2 V
Sposób montażu
Zatrzaskowe na szynie montażowej
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami
Nie
Iskrobezpieczne według EN 60947-5-6 NAMUR
Nie
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściami
Tak
Budowa urządzenia
Inne
Separacja galwaniczna pomiędzy napięciem zasilającym a wszystkimi obw. prądowymi
Tak
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściem a wyjściem
Tak
Rodzaj źródła zasilania
Inne
Wyjście sygnalizacji zakłócenia
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

2009-110 biały rolka 50m Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
11 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-110
2009-110 biały rolka 50m Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-115 biały rolka 1 (1500szt) Pasek oznacznikowy szer.5mm

Opis produktu

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-115
2009-115 biały rolka 1 (1500szt) Pasek oznacznikowy szer.5mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-720 PRZYRZĄD MONTAŻOWY

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
29.8 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
26 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Izolacja do 1000 V
Tak
Antymagnetyczne
Tak
Chwytak śrub
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
210-720
210-720 PRZYRZĄD MONTAŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
249-116 szara Blokada końcowa

Opis produktu

Blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

Dane techniczne

Długość
45 mm
Głębokość
28 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
44 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
28.2 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
249-116
249-116 szara Blokada końcowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
249-117 szara Blokada końcowa

Opis produktu

Blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

Dane techniczne

Długość
45 mm
Głębokość
28 mm
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość
44 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
28.2 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
249-117
249-117 szara Blokada końcowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
249-197 Blokada końcowa

Opis produktu

Blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 14 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Szerokość
14 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
249-197
249-197 Blokada końcowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
281-482 szary 2-polowy Mostek grzebieniowy

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; szara

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
281-482
281-482 szary 2-polowy Mostek grzebieniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2857-900 PANEL KONFIGURACYJNY

Opis produktu

Panel konfiguracyjny

Dane techniczne

Głębokość
59 mm
Szerokość
22 mm
Wysokość
13 mm
Model
Inne
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Z edytorem języka programowania ST (Structured Text)
Nie
Z edytorem języka programowania LD (Język Drabinkowy)
Nie
Z edytorem dla specyficznego języka programowania producenta
Tak
Z pamięcią zapasową (wtyk w urządzeniu przenośnym)
Nie
Z edytorem języka programowania SFC (Sequential Function Chart)
Nie
Z edytorem języka programowania FBD (Schemat Blokowy)
Nie
Z edytorem języka programowania IL (Lista Instrukcji)
Nie
Kompatybilny z PC
Nie
Porównaj
2857-900
2857-900 PANEL KONFIGURACYJNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
735-500 Końcówka pomiarowa

Opis produktu

Końcówka pomiarowa WAGO; Ø 1 mm; 30 V AC / 60 V DC; CAT0; 1 A; 6 mm nieizol.; przewód do wlutowania maks. 0,5mm²
Porównaj
735-500
735-500 Końcówka pomiarowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
750-921 Adapter radiowy

Opis produktu

Adapter Bluetooth®

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Maksymalna prędkość przesyłu danych
0.015 Mbit/s
Szerokość
15 mm
Wysokość
50 mm
Zakres częstotliwości
2.4 - 2.484 GHz
Ethernet
Nie
FHSS
Tak
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz
ISDN
Nie
Funkcja testu łącza
Nie
Rodzaj złącza
Inne
Szyfrowanie
64-/128-bit WEP
DSSS
Nie
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Protokół radiowy
Inne
Kompatybilny z WiFi
Nie
Porównaj
750-921
750-921 Adapter radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
750-923 Przewód konfiguracji USB

Opis produktu

Przewód konfiguracyjny; złącze USB; długość 2,5 m

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
2
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
PLC - PC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
750-923
750-923 Przewód konfiguracji USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
750-923/000-001 Przewód konfiguracji USB

Opis produktu

Przewód konfiguracyjny; złącze USB; długość 5 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
2
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
PLC - PC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
750-923/000-001
750-923/000-001 Przewód konfiguracji USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
793-501 (czysta)x100 MATA Z OZNACZNIKAMI WMB

Opis produktu

Mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
793-501
793-501 (czysta)x100 MATA Z OZNACZNIKAMI WMB
Szybki podgląd: Opis i parametry
793-501/000-002 x100 żółty MATA Z OZNACZNIKAMI WMB

Opis produktu

Mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
793-501/000-002
793-501/000-002 x100 żółty MATA Z OZNACZNIKAMI WMB
Szybki podgląd: Opis i parametry
793-501/000-005 x100 czerw MATA Z OZNACZNIKAMI WMB

Opis produktu

Mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Czerwony
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
793-501/000-005
793-501/000-005 x100 czerw MATA Z OZNACZNIKAMI WMB
Szybki podgląd: Opis i parametry
793-501/000-006 x100 nieb MATA Z OZNACZNIKAMI WMB

Opis produktu

Mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Niebieski
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
793-501/000-006
793-501/000-006 x100 nieb MATA Z OZNACZNIKAMI WMB
Szybki podgląd: Opis i parametry
793-501/000-007 x100 szary MATA Z OZNACZNIKAMI WMB

Opis produktu

Mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Szary
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
793-501/000-007
793-501/000-007 x100 szary MATA Z OZNACZNIKAMI WMB
Szybki podgląd: Opis i parametry
793-501/000-023 x100 zielony MATA Z OZNACZNIKAMI WMB

Opis produktu

Mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Zielony
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
793-501/000-023
793-501/000-023 x100 zielony MATA Z OZNACZNIKAMI WMB
Szybki podgląd: Opis i parametry
793-501/000-024 x100 fiolet MATA Z OZNACZNIKAMI WMB

Opis produktu

Mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
793-501/000-024
793-501/000-024 x100 fiolet MATA Z OZNACZNIKAMI WMB
Szybki podgląd: Opis i parametry
793-502 (1-10)x10 MATA Z OZNACZNIKAMI WMB

Opis produktu

Mata oznacznikowa WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
793-502
793-502 (1-10)x10 MATA Z OZNACZNIKAMI WMB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar