286-836 Moduł przeciwprzepięciowyWAGO

files/fotob/612216.jpg.
286-836 Moduł przeciwprzepięciowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
286-836
Symbol Sonepar: 
P01301196
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SP-D 24VAC/DC X2-C, szara

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
35 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
45 V
Napięcie znamionowe AC
24 - 24 V
Napięcie znamionowe DC
24 - 24 V
Poziom ochrony żyła/ekran
700 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
700 V
Poziom ochrony żyła/żyła
100 V
Prąd znamionowy
10 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
0.3 kA
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Zacisk
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

209-700/209-124 Oznacznik WSB F11-F20 (10x)

Opis produktu

Mata oznacznikowa WSB; jako karta; z nadrukiem; F11, ..., F20 (10x); nierozciągalne; nadruk pionowo; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Litery
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
209-700/209-124
209-700/209-124 Oznacznik WSB F11-F20 (10x)
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-700/209-125 Oznacznik WSB F21-F30 (10x)

Opis produktu

Mata oznacznikowa WSB; jako karta; z nadrukiem; F21, ..., F30 (10x); nierozciągalne; nadruk pionowo; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Litery
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
209-700/209-125
209-700/209-125 Oznacznik WSB F21-F30 (10x)
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-700/209-126 Oznacznik WSB F31-F40 (10x)

Opis produktu

Mata oznacznikowa WSB; jako karta; z nadrukiem; F31, ..., F40 (10x); nierozciągalne; nadruk pionowo; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Litery
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
209-700/209-126
209-700/209-126 Oznacznik WSB F31-F40 (10x)
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-701 Oznacznik WSB czysty

Opis produktu

Mata oznacznikowa WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
209-701
209-701 Oznacznik WSB czysty
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-702 Oznacznik WSB 1-10

Opis produktu

Mata oznacznikowa WSB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk pionowo; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
209-702
209-702 Oznacznik WSB 1-10
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-703 Oznacznik WSB 11-20

Opis produktu

Mata oznacznikowa WSB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk pionowo; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
209-703
209-703 Oznacznik WSB 11-20
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-704 Oznacznik WSB 21-30

Opis produktu

Mata oznacznikowa WSB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk pionowo; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
209-704
209-704 Oznacznik WSB 21-30
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-705 Oznacznik WSB 31-40

Opis produktu

Mata oznacznikowa WSB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk pionowo; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
209-705
209-705 Oznacznik WSB 31-40
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-706 Oznacznik WSB 41-50

Opis produktu

Mata oznacznikowa WSB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk pionowo; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
209-706
209-706 Oznacznik WSB 41-50
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-707 Oznacznik WSB 51-100

Opis produktu

Mata oznacznikowa WSB; jako karta; z nadrukiem; 51 ... 100 (2x); nierozciągalne; nadruk pionowo; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
209-707
209-707 Oznacznik WSB 51-100
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar