2913 Moduł kompensacyjny do obciążenia LEDHAGER

files/fotob/2264273.jpg.
2913 Moduł kompensacyjny do obciążenia LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WDN9021
Kod EAN: 
3250610075418
Symbol Sonepar: 
P10118430
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł kompensacyjny do obciążenia LED

Dane techniczne

Długość
150 mm
Szerokość
43 mm
Wysokość/głębokość
28.5 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

ONE R/L/C 20-420W LED 3-100W Mech.ściemniacza obrotowy
Zielona oferta
Porównaj
HAGER
296110

ONE R/L/C 20-420W LED 3-100W Mech.ściemniacza...

ONE R/L/C 20-420W LED 3-100W Mech.ściemniacza obrotowy
ONE R/L/C 20-420W LED 3-100W Mech.ściemniacza obrotowy
Zielona oferta
Porównaj
HAGER
296110

ONE R/L/C 20-420W LED 3-100W Mech.ściemniacza...

ONE R/L/C 20-420W LED 3-100W Mech.ściemniacza obrotowy
one.platform R 20-200W LED 3-40W Ściemniacz obrotowy
Zielona oferta
Porównaj
HAGER
2909

one.platform R 20-200W LED 3-40W Ściemniacz...

one.platform R 20-200W LED 3-40W Ściemniacz obrotowy
one.platform R 20-200W LED 3-40W Ściemniacz obrotowy
Zielona oferta
Porównaj
HAGER
2909

one.platform R 20-200W LED 3-40W Ściemniacz...

one.platform R 20-200W LED 3-40W Ściemniacz obrotowy
ONE.PLATFORM R/L/C 20-210W LED 3-60W Ściemniacz obrotowy
Zielona oferta
Porównaj
HAGER
2973

ONE.PLATFORM R/L/C 20-210W LED 3-60W Ściemniacz...

ONE.PLATFORM R/L/C 20-210W LED 3-60W Ściemniacz obrotowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar