Złączka zasilająca; przyciski: od strony zewn.; ze śrubowym stykiem PE; N-PE-L; 3-bieg.; od strony oprawy: do przew. jednodr.; od strony inst.: do wsz. rodz. przewodów; maks. 2,5 mm²; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 2,50 mm²; biały
Dane techniczne
Długość
27.3 mm
Głębokość
21.53 mm
Liczba biegunów
3
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość
30 mm
Szerokość / rozmiar rastra
30 mm
Wysokość
27.3 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
21.53 mm
Zakres temperatur pracy
125 - 125 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Wtykowe samozaciskowe
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94