3x2P+Z 5m 3x1,5mm2 16A biały Przedłużacz 3-krotnyORNO

files/fotob/1438033.jpg.
3x2P+Z 5m 3x1,5mm2 16A biały Przedłużacz 3-krotny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ES-4/W/5
Kod EAN: 
5908254829802
Symbol Sonepar: 
P10132018
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Przedłużacze domowe, to praktyczne urządzenia, które zawsze warto mieć pod ręką. Służą do przedłużania dostępności prądu w miejscach odległych od gniazda sieciowego, a dodatkowo mogą też pełnić funkcję rozgałęźnika. Umożliwiają jednoczesne podpięcie kilku urządzeń do pojedynczego źródła prądu.

Przedłużacz listwowy z powodzeniem wykorzystasz na biurku, do komputera, lampek choinkowych albo podczas wiosennych porządków. W bezpieczny i łatwy sposób używaj swoich urządzeń tam, gdzie tylko chcesz.

Przedłużacz 3-krotny, to łatwe w użytku i bezpieczne rozwiązanie przeznaczone dla biur i gospodarstw domowych. Produkt w kolorze białym, wyposażony w: 3 gniazda sieciowe 2P+Z typu francuskiego, przewód H05VV-F 3x1,5 mm2, o długości 5m, płaską wtyczkę z wygodnym uchwytem, przesłony torów prądowych, wygodną zawieszkę, jeżeli potrzebujesz np. powiesić listwę na ścianie, izolację PCV.

Dodatkowo przedłużacz posiada stopień ochrony IP20 (do użytku wewnątrz budynków) oraz jest wykonany tak, aby maksymalnie ograniczać przypadkowy i niepożądany dostęp do elementów niebezpiecznych urządzenia, np. dzieci.

Płaska wtyczka pozwala na łatwe podpięcie przedłużacza, a oprócz tego, zapobiega przypadkowym uszkodzeniom, zagięciom czy złamaniem kabla, nawet tam, gdzie dysponujemy ograniczoną ilością miejsca. Bez obaw możemy też dosunąć meble do samej ściany. Wygodny uchwyt z kolei pozwala przytrzymać, łatwo wypiąć lub wpiąć ją do źródła prądu.

Listwa zasilająca przystosowana jest do maksymalnego obciążenia 3680W (model bez włącznika). Przedłużacze do prądu Virone znajdziesz w dwóch praktycznych kolorach: czarnym i białym.

Sprawdź też warianty przedłużaczy listwowych - o innej długości kabla, liczbie gniazd, z włącznikiem lub w innym kolorze.

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
5 m
Maksymalna moc obciążenia
3680 W
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Zakres temperatury pracy
-10 - 40 °C
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
3
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Kształt korpusu
Prostokątny
Obrócona wkładka centralna
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar