2x Podstawa montażowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502989.jpg.
2x Podstawa montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ULTRA
Nr Katalogowy: 
ETK20680
Kod EAN: 
8698150206803
Symbol Sonepar: 
P00746940
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ultra, zestaw skrzynki instalacyjnej, 2moduły, biały RAL 9010. Gama produktów: Ultra - Typ produktu lub komponentu : puszka osprzętowa - Osprzęt dostarczany w dostawie: adapter, wkręty mocujące - ilość sztuk w zestawie: zestaw 5 szt

Dane techniczne

Długość
92 mm
Głębokość osprzętu
50 mm
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Numer RAL
9010
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
114 mm
Wysokość osprzętu
92 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Obejma
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Montaż na korytku krzyżowym
Tak
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj urządzenia
Jednostka domontowana
Z folią ochronną
Nie
Z kołnierzem wprowadzającym
Tak
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z ramką osłaniającą
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Łącznik
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar