2x28W 500-5000lm 7000K h=2m IP44 Maszt roboczy oświetleniowy ładowalny TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1919167.jpg.
2x28W 500-5000lm 7000K h=2m IP44 Maszt roboczy oświetleniowy ładowalny TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0003460003
Kod EAN: 
7630268414221
Symbol Sonepar: 
P10234758
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

- Dioda LED: SAMSUNG 2835 biała + ciepła - Akumulator: 2 x 7,3 V 4000 mAh akumulator litowo-jonowy - Tryb świecenia: 10%-30%-100%-WYŁ - Jasność: 500 lm - 1500 lm - 5000 lm 1700 lm (podczas ładowania) - Czas pracy: 5 godzin / 2,5 godziny / 1 godzina - Zasięg wiązki: 25 metrów / 50 metrów / 90 metrów - Czas ładowania: 3-4 godziny - Ładowarka: 8,4 V / 3 A (w zestawie) Dołączony zasilacz z 5-metrowym przewodem wyjściowym H05RN-F 2 x 0,75 mm² Długość całkowita: 199,4 cm, po złożeniu 89 cm - Zasilanie przewodowe i akumulator, podwójna funkcja - Szybkie i łatwe składanie

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
5 m
Głębokość
679 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
55.6 W
Napięcie znamionowe
7.3 - 7.3 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5000 lm
Szerokość
679 mm
Temperatura barwowa
4000 - 7000 K
Wysokość
1994 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Zielony
Z kółkami
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Barwa światła
Wielobarwny
Z pokrywą ochronną
Nie
Ze stojakiem
Tak
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar