2xAl/Cu 25mm2+16mm2 szary Blok rozdzielczy HLAK 25 5PMOREK

files/fotob/2279424.png.
2xAl/Cu 25mm2+16mm2 szary Blok rozdzielczy HLAK 25 5P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DISTRIBUTION BLOCKS HLAK
Nr Katalogowy: 
MAG5255A00
Kod EAN: 
4744397042064
Symbol Sonepar: 
P10214385
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Bloki rozdzielcze HLAK od firmy Morek – kompaktowe, niezawodne, gotowe na każde wyzwanie HLAK marki Morek to nowoczesne bloki rozdzielcze zaprojektowane do bezpiecznego i efektywnego rozdziału energii w instalacjach przemysłowych, fotowoltaicznych (PV), elektromobilności (EV) oraz automatyce. Dzięki kompaktowej konstrukcji, wysokiej odporności elektrycznej i pełnej kompatybilności z przewodami aluminiowymi i miedzianymi (AL/CU), HLAK idealnie sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających instalacjach. Stworzone z myślą o oszczędności miejsca, szybkim montażu i uniwersalnym zastosowaniu. Kluczowe parametry: ✅Napięcie znamionowe: do 1500 V DC / 1000 V AC ✅ Prąd znamionowy: 100 A ✅ Kompatybilność: przewody AL/CU ✅ Dostępne warianty: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P ✅ Kolorystyka: szary, niebieski, zielony, czarny, czerwony, brązowy ✅ Montaż: na szynę DIN lub za pomocą śrub Zastosowane materiały: • Korpus: mosiądz niklowany • Śruby: stal niklowana • Obudowa: poliamid PA66, klasa palności UL94 V0 Dlaczego HLAK? • Oszczędność miejsca w instalacjach • Optymalizacja układu i prowadzenia przewodów • Szybki i bezproblemowy montaż • Wysoka trwałość i niezawodność • Doskonały stosunek ceny do jakości Niezależnie od tego, czy tworzysz nową instalację, czy modernizujesz istniejącą – HLAK od firmy Morek to oczywisty wybór! Oszczędzaj miejsce. Zwiększaj wydajność. Postaw na bloki HLAK od firmy Morek

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Przekrój poprzeczny przewodu
mm² [25mm2 16mm2]
Z pokrywą do plombowania
Nie

Produkty z serii

2xAl/Cu 25mm2+16mm2 brąz czarny szary nieb. ziel. Blok rozdzielczy HLAK 25 5P
Porównaj
MOREK
MAG5251CSX

2xAl/Cu 25mm2+16mm2 brąz czarny szary nieb...

2xAl/Cu 25mm2+16mm2 brąz czarny szary nieb. ziel. Blok rozdzielczy HLAK 25 5P
2xAl/Cu 25mm2+16mm2 brązowy Blok rozdzielczy HLAK 25 1P
Porównaj
MOREK
MAG1251C00

2xAl/Cu 25mm2+16mm2 brązowy Blok rozdzielczy...

2xAl/Cu 25mm2+16mm2 brązowy Blok rozdzielczy HLAK 25 1P
2xAl/Cu 25mm2+16mm2 czarny Blok rozdzielczy HLAK 25 1P
Porównaj
MOREK
MAG1251S00

2xAl/Cu 25mm2+16mm2 czarny Blok rozdzielczy...

2xAl/Cu 25mm2+16mm2 czarny Blok rozdzielczy HLAK 25 1P
2xAl/Cu 25mm2+16mm2 czerwony Blok rozdzielczy HLAK 25 1P
Porównaj
MOREK
MAG1251R00

2xAl/Cu 25mm2+16mm2 czerwony Blok rozdzielczy...

2xAl/Cu 25mm2+16mm2 czerwony Blok rozdzielczy HLAK 25 1P
2xAl/Cu 25mm2+16mm2 niebieski Blok rozdzielczy HLAK 25 1P
Porównaj
MOREK
MAG1251B00

2xAl/Cu 25mm2+16mm2 niebieski Blok rozdzielczy...

2xAl/Cu 25mm2+16mm2 niebieski Blok rozdzielczy HLAK 25 1P