3~ SIGHT MOVE 3000K DALI Oprawa LEDSLV

files/fotob/1028402.jpg.
3~ SIGHT MOVE 3000K DALI Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SIGHT
Nr Katalogowy: 
1004690
Symbol Sonepar: 
P10125201
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nowoczesna lampa ścienna i sufitowa SIGHT przeznaczona jest do montażu natynkowego lub na szynie zasilającej. Silny strumień świetlny 2700 lumenów i niewielkie olśnienie sprawiają, że ta 3-fazowa systemowa lampa LED zapewnia wydajne oświetlenie podstawowe w biurach lub sklepach. Czarna matowa lampa wykonana z aluminium i polimetakrylanu metylu (PMMA) wszędzie prezentuje się profesjonalnie. Dzięki żywotności diody LED wynoszącej 30 000 godzin model SIGHT jest również wyjątkowo trwały. Zobacz lampę SIGHT w akcji i przekonaj się na własne oczy, jak udane oświetlenie potrafi ona stworzyć

Dane techniczne

Do lamp o mocy
26 - 26 W
Długość
450 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
26 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
103.85 lm/W
Strumień świetlny
2700 - 2700 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2700 lm
Szerokość
56 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
105 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Montaż na szynie prądowej
Tak
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Czarny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Regulacja
Uchylny
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Ściemniacz DALI-2
Tak
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
Z czujnikiem światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Osprzęt wymienny
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz PWM
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ze statecznikiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

SIGHT 60 LED 20W/830 czarny Oprawa sufitowa z wyłącznikiem
Zielona oferta
Porównaj
SLV
1001283

SIGHT 60 LED 20W/830 czarny Oprawa sufitowa...

SIGHT 60 LED 20W/830 czarny Oprawa sufitowa z wyłącznikiem
SIGHT MOVE DALI 4000K czarny Lampa do systemu 3-fazowego
Porównaj
SLV
1004692

SIGHT MOVE DALI 4000K czarny Lampa do systemu...

SIGHT MOVE DALI 4000K czarny Lampa do systemu 3-fazowego

Produkty podobne

SIGHT MOVE DALI 4000K czarny Lampa do systemu 3-fazowego
Porównaj
SLV
1004692

SIGHT MOVE DALI 4000K czarny Lampa do systemu...

SIGHT MOVE DALI 4000K czarny Lampa do systemu 3-fazowego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar