300x3,6 (100szt) Opaska kablowa naturalna TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1918599.jpg.
300x3,6 (100szt) Opaska kablowa naturalna TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0000460047
Kod EAN: 
7630268401184
Symbol Sonepar: 
P10204417
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Te nylonowe opaski kablowe zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki montażu, typowe dla projektów MRO i budowlanych. Zapewniają również doskonałą szczelność wiązek, doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i elastyczność. Zalecane do wiązania przewodów, kabli lub węży

Dane techniczne

Długość taśmy
300 mm
Grubość opaski
1.2 mm
Szerokość taśmy
3.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-20 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Średnica oplotu
3.5 - 84 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
180 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Certyfikat MIL
Nie
Certyfikat UL
Tak
Obszar nadruku
Brak
Fluorescencyjne
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Certyfikat VG
Nie
Przezroczysty
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego

Produkty podobne

100x2,5 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0000460059

100x2,5 (100szt) Opaska kablowa UV czarny...

100x2,5 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
150x3,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0000460062

150x3,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny...

150x3,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
190x4,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0000460065

190x4,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny...

190x4,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
200x2,5 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0000460061

200x2,5 (100szt) Opaska kablowa UV czarny...

200x2,5 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
200x3,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0000460063

200x3,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny...

200x3,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar