300x3,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1918593.jpg.
300x3,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0000460064
Kod EAN: 
7630268403195
Symbol Sonepar: 
P10204426
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Konstrukcja głowicy z podwójnym blokowaniem zapewnia lepszą wydajność wałowania

Dane techniczne

Długość taśmy
300 mm
Grubość opaski
1.2 mm
Szerokość taśmy
3.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-20 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Średnica oplotu
3.5 - 84 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
180 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Certyfikat MIL
Nie
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Fluorescencyjne
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Certyfikat UL
Tak
Przezroczysty
Nie
Obszar nadruku
Brak

Produkty podobne

190x4,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0000460065

190x4,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny...

190x4,6 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
250x4,8 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0000460066

250x4,8 (100szt) Opaska kablowa UV czarny...

250x4,8 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
300x4,8 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0000460067

300x4,8 (100szt) Opaska kablowa UV czarny...

300x4,8 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
370x4,8 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0000460068

370x4,8 (100szt) Opaska kablowa UV czarny...

370x4,8 (100szt) Opaska kablowa UV czarny TRADEFORCE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar