KNX ARGUS 180, flush-mounted. For System M. Movement detector for indoors. When a movement is detected, a data telegram defined by the programming is transmitted. With integrated bus coupling unit. KNX software functions: Five movement blocks: up to four functions can be triggered per block. Telegrams: 1 bit, 1 byte, 2 bytes. Normal operation, master, slave, safety pause, disable function. Sensitivity, brightness and staircase timer can be set using the ETS or the potentiometer. Self-adjusting staircase timer. Angle of detection: 180°. Range: 8 m (for mounting height of 1.1 m). Number of levels: 1. Number of zones: 14. Sensitivity: infinitely adjustable (ETS or potentiometer). Light sensor: infinitely adjustable from approx. 10 to 2000 Lux (ETS or potentiometer). Time: adjustable in steps from 1 s to 8 min (potentiometer) or adjustable from 1 s to 255 hours (ETS). Contents: With bus connecting terminal and supporting plate. Material: thermoplastic brilliant. Colour: polar white, glossy
Dane techniczne
Kąt detekcji w poziomie
180 °
Liczba kanałów
5
Maksymalny czas załączenia
15300 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
16 m
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła