30V 5m M17 Kabel sygnałowySIEMENS

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6FX50022DC401AF0
Symbol Sonepar: 
P10281485
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Signal cable pre-assembled type: 6FX5002-2DC40 Customer-specific DRIVE-CLiQ with 24 V M17 female SPEED-CONNECT/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 500 Dmax=7.1 mm Length (m)= 0 + 0 + 5 + 0 MOTION-CONNECT 500 Cables for industrial use, predominantly with fixed cable installation. MOTION-CONNECT cables are suitable for use with a wide range of processing and production machines. They are available as ready-to-connect power and signal cables or are sold by the meter. MOTION-CONNECT 500 represents a cost-effective solution for predominantly fixed cable installation or for applications where the cables are subject to low mechanical stress. The cables have been tested for traversing distances of up to 5 meters. MOTION-CONNECT stands for high quality and system responsibility based on seamless quality management and system-tested original components. The prefabricated cables with IP67 connectors in a metal house and the optional SPEED-CONNECT locking system set themselves apart as a result of their high degree of ruggedness and user friendliness. MOTION-CONNECT 500 cables can be used to address applications requiring a medium dynamic performance. Further, they have UL/CSA certification and comply with RoHS directives. The power cables are equipped with SPEED-CONNECT connectors or full-thread connectors – and are available as basis cables and extension cables (optionally with and without additional brake conductors). Power cables are also available for motors equipped with terminal box. A wide range of signal cables are also available to address various applications (for example, DRIVE-CLIQ as well as third-party systems). MOTION-CONNECT - system responsibility for motion control applications
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar