30x5x300m (2 szt) Szyna zbiorczaRITTAL

files/fotob/725171.jpg.
30x5x300m (2 szt) Szyna zbiorcza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9686524
Kod EAN: 
4028177934931
Symbol Sonepar: 
P10134133
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu, do VX, Beschreibung: Wg PN-EN 13 601. Ze zintegrowanymi otworami, Płyty montażowe, systemy szyn, elementy mocujące, półki urządzeniowe, oświetlenie systemowe, EMC, uziemienie, listwy zasilające, E-Cu, Ze zintegrowanymi otworami

Dane techniczne

Grubość
5 mm
Liczba połączeń
20
Prąd znamionowy
13 A
Szerokość
400 mm
Materiał
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PE/PEN E-Cu 180mm (2szt) Łącznik szyny zbiorczej

Opis produktu

Złączka szeregowa PE/PEN E-Cu, Beschreibung: Kombinacja PE/PEN, składająca się z szyny zbiorczej, kątownika mocującego i złączki szeregowej, umożliwia zabudowę zgodnie z IEC 61 439-1., Płyty montażowe, systemy szyn, elementy mocujące, półki urządzeniowe, oświetlenie systemowe, EMC, uziemienie, listwy...
Porównaj
9686529
PE/PEN E-Cu 180mm (2szt) Łącznik szyny zbiorczej
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 9686.350 (2szt) Kątownik montażowy

Opis produktu

Kątownik mocujący PE/PEN, do VX, Lieferumfang: Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Do mocowania szyn zbiorczych PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 i 80 x 10 mm., Płyty montażowe, systemy szyn, elementy mocujące, półki urządzeniowe, oświetlenie systemowe, EMC, uziemienie, listwy zasilające, Blacha...
Porównaj
9686350
SV 9686.350 (2szt) Kątownik montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar