30xLED 24VDC LampkaRITTAL

files/fotob/723874.jpg.
30xLED 24VDC Lampka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4140830
Kod EAN: 
4028177630147
Symbol Sonepar: 
P00760744
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 430x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
431 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

1000mm (1szt) Przewód łączeniowy LED

Opis produktu

SZ Przewód łączeniowy do oświetlenia systemowego LED, dł.: 1000 mm

Dane techniczne

Długość
1000.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
4315840
1000mm (1szt) Przewód łączeniowy LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
3000mm (1szt) Przewód łączeniowy LED

Opis produktu

SZ Przewód łączeniowy do oświetlenia systemowego LED, dł.: 3000 mm

Dane techniczne

Długość
3000.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
4315850
3000mm (1szt) Przewód łączeniowy LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
600mm (1szt) Przewód łączeniowy LED

Opis produktu

SZ Przewód łączeniowy do oświetlenia systemowego LED, dł.: 600 mm

Dane techniczne

Długość
600.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
4315830
600mm (1szt) Przewód łączeniowy LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 3000mm Przewód przyłączeniowy led

Opis produktu

SZ Przewód przyłączeniowy do oświetlenia systemowego LED, dł.: 3000 mm

Dane techniczne

Długość
3000.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Znamionowy przekrój żyły
0.25 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
4315800
PS 3000mm Przewód przyłączeniowy led
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS Wyłącznik drzwiowy z przewodem

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy do oświetlenia systemowego LED, dł.: 1000 mm, z przewodem łączeniowym LED

Dane techniczne

Długość
1000.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
4315820
PS Wyłącznik drzwiowy z przewodem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS Wyłącznik drzwiowy z przewodem

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy do oświetlenia systemowego LED, dł.: 3000 mm, z przewodem przyłączeniowym LED

Dane techniczne

Długość
3000.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
4315810
PS Wyłącznik drzwiowy z przewodem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 230VAC/24VDC Zasilacz z adapterem

Opis produktu

SZ Zasilacz z adapterem do lampy systemowej LED, 100-230 V/24 V DC, 1 A

Dane techniczne

Numer RAL
206
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
4315860
SZ 230VAC/24VDC Zasilacz z adapterem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Zestaw mocowania na magnes

Opis produktu

SZ Zestaw do mocowania magnesu do lampy kompaktowej i lampy systemowej LED
Porównaj
4140000
SZ Zestaw mocowania na magnes
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar