SV 600mm Mocowanie systemoweRITTAL

files/fotob/724965.jpg.
SV 600mm Mocowanie systemowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9677511
Symbol Sonepar: 
P01897628
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mocowanie systemowe, do VX, Lieferumfang: 2 mocowania systemowe (lewe/prawe); 2 szyny montażowe chassis; Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm w szafach sterowniczych VX., Modułowy system rozdzielni niskonapięciowych ze świadectwem weryfikacji konstrukcji według IEC 61 439-1/-2 oraz PN-EN 61 439-1/-2, do stosowania jako układy sterowania i rozdziału mocy do 5500 A., Blacha stalowa, Ocynkowana, Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm w szafach sterowniczych VX

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy
185 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość
600 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Materiał
Inne

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CHASSIS 23x64x800mm (4szt) Szyna systemowa

Opis produktu

VX Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm, do wewn. płaszczyzny montażowej, S/W/G: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
23 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8617140
CHASSIS 23x64x800mm (4szt) Szyna systemowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 600mm (4szt) Szyna nośna

Opis produktu

VX Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm, do wewn. płaszczyzny montażowej, S/W/G: 600 mm

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
64 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8617130
VX 600mm (4szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX M8 (20szt) Nakrętka klatkowa

Opis produktu

VX Nakrętka klatkowa, M8

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Inne
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
4165500
VX M8 (20szt) Nakrętka klatkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar