310ATV310HD18N4EF 18.5 kW 3f 380-460V C3 IP20 Przemiennik częstotliwościSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398164.jpg.
310ATV310HD18N4EF 18.5 kW 3f 380-460V C3 IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY ALTIVAR 310
Nr Katalogowy: 
ATV310HD18N4EF
Symbol Sonepar: 
P10158694
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
191 mm
Liczba wejść analogowych
1
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
18.5 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
18.5 kW
Maks. napięcie wyjściowe
460 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
400 Hz
Napięcie sieci
380 - 460 V
Pobór mocy
527.8 W
Szerokość
180 mm
Wysokość
330 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
39 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

ATV310H037N4E 0.37kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310H037N4E

ATV310H037N4E 0.37kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik...

ATV310H037N4E 0.37kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
ATV310HD11N4E 11 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310HD11N4E

ATV310HD11N4E 11 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik...

ATV310HD11N4E 11 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
ATV310HD15N4E 15 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310HD15N4E

ATV310HD15N4E 15 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik...

ATV310HD15N4E 15 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
ATV310HD15N4EF 15 kW 3f 380-460V C3 IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310HD15N4EF

ATV310HD15N4EF 15 kW 3f 380-460V C3 IP20...

ATV310HD15N4EF 15 kW 3f 380-460V C3 IP20 Przemiennik częstotliwości

Produkty powiązane i akcesoria

VW3A1006 IP54 Zdalny terminal

Opis produktu

Ten zdalny terminal jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar. Jest to opcja dialogowa dla napędu o zmiennej prędkości Jego stopień ochrony wynosi IP54. Ten terminal służy do zdalnego umieszczenia interfejsu człowiek-maszyna napędu Altivar na drzwiach obudowy Jego maksymalna temperatura...
Porównaj
VW3A1006
VW3A1006 IP54 Zdalny terminal
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1007 IP65 Zdalny terminal

Opis produktu

Ten zdalny terminal jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar. Jest to opcja dialogowa dla napędu o zmiennej prędkości Jego stopień ochrony wynosi IP65. Ten terminal służy do zdalnego umieszczenia interfejsu człowiek-maszyna napędu Altivar na drzwiach obudowy Jego maksymalna temperatura...
Porównaj
VW3A1007
VW3A1007 IP65 Zdalny terminal
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1104R10 Kabel 1m DO MONT.TERMINALA

Opis produktu

Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości. Jest on wyposażony w 2 złącza RJ45 Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1102. Jego długość wynosi 3m
Porównaj
VW3A1104R10
VW3A1104R10 Kabel 1m DO MONT.TERMINALA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1104R30 Kabel 3m DO MONT.TERMINALA

Opis produktu

Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości. Jest on wyposażony w 2 złącza RJ46 Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1102. Jego długość wynosi 1m
Porównaj
VW3A1104R30
VW3A1104R30 Kabel 3m DO MONT.TERMINALA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8121 Multi-loader

Opis produktu

To narzędzie multi loader jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar. Jest to narzędzie do konfiguracji napędu o zmiennej prędkości. Zawiera 1 zestaw przewodów z 2 złączami RJ45, 1 zestaw przewodów ze złączem USB typu A i złączem USB typu mini-B, 1 kartę pamięci SD, 1 adapter RJ45 żeński/żeński...
Porównaj
VW3A8121
VW3A8121 Multi-loader
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar