Bezpiecznik, wkładka topikowa, szybka, 315 A, AC 1250 V, rozmiar 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaźnik, korpus prostopadłościenny z zaciskami przykręcanymi centralnie (szczelinowymi), wskaźnik typu T dla mikroprzełącznika, ochrona półprzewodnika, DIN 43653, IEC 60269-4, zdolność wyłączania 100 kA
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
1250 V
Napięcie znamionowe AC
1250 V
Prąd znamionowy
315 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
65 W
Zdolność łączeniowa
100 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Napięcie znamionowe DC
V [NA]
Rozstaw przyłączy
108 mm
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)