32/5 16/5 3xSCHUKO +zab IP44 Rozdzielnica natynkowaMENNEKES

files/fotob/577208.png.
32/5 16/5 3xSCHUKO +zab IP44 Rozdzielnica natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AMAXX®
Nr Katalogowy: 
930008
Symbol Sonepar: 
P01661894
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
221 mm
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
3
Szerokość
225 mm
Wysokość
390 mm
Gniazdo wtykowe CEE 16A
1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A
1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A
Brak
Kolor
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Model wojskowy
Nie
Rodzaj obsługi
Montaż ścienny
Rodzaj zabezpieczenia
Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Zasilanie / możliwość podłączenia
2 przewody (tor pierścieniowy)

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

32/5 16/5 2xSCHUKO +zab IP44 Rozdzielnica natynkowa
Porównaj
MENNEKES
930013

32/5 16/5 2xSCHUKO +zab IP44 Rozdzielnica...

32/5 16/5 2xSCHUKO +zab IP44 Rozdzielnica natynkowa
AMAXX 16/5 + 2xSchuko IP44 2-rzędowa Rozdzielnica gniazdowa
Porównaj
MENNEKES
920024

AMAXX 16/5 + 2xSchuko IP44 2-rzędowa Rozdzielnica...

AMAXX 16/5 + 2xSchuko IP44 2-rzędowa Rozdzielnica gniazdowa
AMAXX 1x16A(CEE)+2x16A/230V SCHU, 2-rzędowa, IP44 Rozdzielnica budowlana
Porównaj
MENNEKES
920009

AMAXX 1x16A(CEE)+2x16A/230V SCHU, 2-rzędowa...

AMAXX 1x16A(CEE)+2x16A/230V SCHU, 2-rzędowa, IP44 Rozdzielnica budowlana
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar