32mm z 3-komponentowym uchwytem Młotek blacharskiHAUPA

files/fotob/1920485.jpg.
32mm z 3-komponentowym uchwytem Młotek blacharski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
180336
Kod EAN: 
4011923062859
Symbol Sonepar: 
P10080107
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Młotek miękki z 3-komponentowym uchwytem Młotek z miękkim obuchem z 3-komponentową rękojeścią o wysokim stopniu bezpieczeństwa i metalową częścią środkową. Szczególnie nadaje się do mocniejszego, ale łagodnego uderzenia podczas prac montażowych, do prostowania i mocowania. Białe wstawki z poliamidu połączone są ze środkową częścią za pomocą podwójnego zapięcia, co gwarantuje absolutne bezpieczeństwo podczas pracy. Wkładki można wymieniać i są dostępne dodatkowo. Uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa składa się z 3 elementów, które są ze sobą na stałe połączone! Wewnętrzny rdzeń składa się ze stopu aluminium. Wokół nich wtryskiwane jest tworzywo poliamidowe (A2800), które jest bardzo odporne na oleje i rozpuszczalniki, a także antypoślizgowy kauczukowy uchwyt. Uwaga: może odbić ponownie! Zalety: amortyzuje wstrząsy, dzięki czemu nie obciąża stawów system podwójnego blokowania wkładek poliamidowych uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa jest niezniszczalny rękojeść jest na stałe połączona z obuchem młotka antypoślizgowy uchwyt umożliwia ergonomicznie bezpieczną pracę najwyższe możliwe bezpieczeństwo

Dane techniczne

Długość
320 mm
Masa całkowita
690 g
Średnica/szerokość końcówki lutowniczej
32 mm
Model
Młotek z tworzywa sztucznego
Materiał główki
Tworzywo sztuczne
Materiał trzonka
Tworzywo sztuczne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar