3,5m x 25mm Pas napinający automatycznyHAUPA

files/fotob/1920463.jpg.
3,5m x 25mm Pas napinający automatyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
393158
Kod EAN: 
4011923630676
Symbol Sonepar: 
P10193746
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Taśma DIN 340daN 25 mm, 3,5 m, funkcja zwijania Automatyczna taśma napinająca ze spiczastymi hakami o szerokości taśmy 25 mm i całkowitej długości 3,5 m Łatwa w użyciu, bez konieczności przewlekania taśmy w grzechotce Siła naciągu LC 340 daN (bezpośrednie) / 680 daN (i.d. strapping) 1-częściowa, ze spiczastymi haczykami po obu stronach maksymalna długość 3,5 m szerokość taśmy 25 mm, kolor taśmy jasnozielony spełnia normę DIN EN 12195-2 dotyczącą zabezpieczania ładunków iidealny do zabezpieczania małych ładunków Średnica materiału haka: ok. 2 x 7 mm Minimalna długość 350 mm

Dane techniczne

Długość
3500 mm
Szerokość
25 mm
Maks. bezpieczne obciążenie robocze
3.4 kN
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pas
Połączenie 2
Hak podwójny pazur
Gatunek materiału
Inne
Połączenie 1
Hak podwójny pazur
Dwuczęściowy z grzechotką
Nie
Z wężem ochronnym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar