369339 100x160x37 IP54 Panel zewnętrzny z kamerąLEGRAND

files/fotob/1852432.jpg.
369339 100x160x37 IP54 Panel zewnętrzny z kamerą
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AVDIY
Nr Katalogowy: 
369339
Symbol Sonepar: 
P10221622
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wideodomofony i domofony Zestawy wideodomofonowe Dodatkowe aparaty Parametry produktu: Dodatkowy panel zewnętrzny wideo jednorodzinny natynkowy Wyposażony w kamerę szerokokątną (95°) Możliwość stosowania w instalacjach 2-rodzinnych (zmiana ustawień na wideodomofonach). Możliwość współpracy z dodatkową kamerą nr ref 369400. Możliwość obsługi otwarcia furtki i bramy.IP 54, IK 07 Wymiary w mm  (wys. x szer. x głęb.): 161 x 100 x 37

Dane techniczne

Głębokość
36.6 mm
Liczba przycisków dzwonkowych
2
Szerokość
100 mm
Wysokość
160.5 mm
Liczba przycisków wywołania
2
Kolor
Szary
Kamera
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konstrukcja modułowa
Tak
Sposób instalacji
System Bus
Wandoloodporny
Tak
Z etykietą informacyjną
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar