369401 KameraLEGRAND

files/fotob/1136022.jpg.
369401 Kamera
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AVDIY
Nr Katalogowy: 
369401
Kod EAN: 
3414972021166
Symbol Sonepar: 
P10014306
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
138.3 mm
Kąt widzenia w pionie
45.49 - 45.49 °
Kąt widzenia w poziomie
83.74 - 83.74 °
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Pamięć wewnętrzna
0 GB
Szerokość
70.7 mm
Wielkość ogniskowej
3.6 - 3.6 mm
Wysokość
70.7 mm
Zakres napięcia zasilającego
100 - 240 V
Średnica
70.7 mm
Liczba pikseli (megapikseli)
2
Maksymalny zasięg w podczerwieni
15 m
Liczba wejść audio
0
Liczba wyjść audio
0
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Ściana
Model
Stałopozycyjny
Stopień ochrony (IP)
IP66
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Power over Ethernet
Brak
Z promiennikiem podczerwieni (IR)
Tak
Montaż ścienny
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
System wizyjny
PAL
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Z obiektywem
Tak
Wandoloodporny
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Protokół
Analogowy
Z wizyjnym czujnikiem ruchu
Nie
Odporność udarowa
IK07
Miejsce stosowania
Zewnętrzny/na zewnątrz
Właściwość systemu obrazu
Kolor

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar