(37) Zestaw kluczy nasadowychCIMCO

files/fotob/1142344.jpg.
(37) Zestaw kluczy nasadowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
113158
Kod EAN: 
4021103131589
Symbol Sonepar: 
P10018230
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Komplet kluczy nasadowych, 37 sztuk. W solidnej, aluminiowej walizeczce - długość: 130mm, waga: 320g. Zawartość: uchwyt na bity, 65 mm; adapter 1/4" do kluczy nasadowych; po jednym bicie 1/4", długość 25 mm: do śrub z rowkiem 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6, 5 - 7 mm; do wkrętów Phillips PH 1 - PH 3; do wkrętów Phillips PZ 1 - PZ 3; do gniazd sześciokątnych 3 - 4 - 5 - 6 mm; do Torx T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -T 27 - T 30 - T 40; do Torx z otworem T 10 - T 15 -T 20 - T 25 - T 27 -T 30 -T 40; po trzy bity 1/4", długość 25 mm; do śrub Phillips PH 2, do śrub Phillips PZ 2

Produkty powiązane i akcesoria

110606 Zestaw kluczy sześciokątnych

Opis produktu

Zestaw kluczy imbusowych SPEZIAL, 9-częściowy, od 1,5 do 10 mm. Bardzo długie ostrzea z łbem kulistym, wykonane z hartowanej stali. Dzięki specjalnemu kształtowi klucza można poluzować nawet uszkodzone (zaokrąglone) śruby imbusowe

Dane techniczne

Liczba kluczy
9
Rozmiary
1.5 - 10 mm
Kolor
Inne
Model
Inne
Okrągła główka prowadząca
Tak
Rodzaj uchwytu
Kątowy (kąt prosty)
Porównaj
110606
110606 Zestaw kluczy sześciokątnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SW 1,5-SW 10 Zestaw kluczy sześciokątnych

Opis produktu

Zestaw kluczy imbusowych, 9 szt. o rozmiarach: 1.5mm; 2mm; 2.5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10 mm. Z bardzo długim ostrzem z łbem kulistym, wykonany z hartowanej stali specjalnej S2, twardy chrom -platerowana polerowana powierzchnia, zaokrąglone krawędzie, w praktycznym plastikowym uchwycie na torbę narzędziową...

Dane techniczne

Liczba kluczy
9
Rozmiary
1.5 - 10 mm
Model
Obudowa z tworzywa sztucznego
Okrągła główka prowadząca
Tak
Porównaj
110604
SW 1,5-SW 10 Zestaw kluczy sześciokątnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Tx(8) T9-T40 Zestaw kluczy

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
8
Liczba wkrętaków Torx
8
Opakowanie
Inne
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Porównaj
110598
Tx(8) T9-T40 Zestaw kluczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar