YKXS 5x70 żo /1kV SM Kabel energetyczny (XLPE)NKT

files/fotob/1350841.png.
YKXS 5x70 żo /1kV SM Kabel energetyczny (XLPE)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
1KV CU ≥ 50
Nr Katalogowy: 
112200030
Kod EAN: 
8591462027053
Symbol Sonepar: 
P10001163
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kable przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz, bezpośrednio w gruncie oraz betonie

Dane techniczne

Ciężar
3568 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 40 °C
Liczba żył
5
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
413 mm
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
34.4 mm
Znamionowy przekrój żyły
70 mm²
Rezystancja żyły przy 20 ° C
0.268 Ω/km
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Sektorowy
Z przewodem ochronnym
Tak
Pancerz
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Zewnętrzna warstwa przewodząca
Nie
Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Ekran
Nie
Uszczelnienie wzdłużne żyły
Nie
Żyła koncentryczna
Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Tak
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Podtrzymanie funkcji
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Wewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Uszczelnienie promieniowe
Nie
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Elementy światłowodowe
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Nie
Odpowiedni jako kabel średniego napięcia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Powłoka ołowiana
Nie
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Nie
Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Uszczelnienie wzdłużne ekranu
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar