3,9m czarny Kolumna dwukomorowaLEGRAND

files/fotob/670205.jpg.
3,9m czarny Kolumna dwukomorowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DLPKO
Nr Katalogowy: 
653035
Kod EAN: 
3414971194885
Symbol Sonepar: 
P01803828
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Kolumna zatrzaskowa • Umożliwiają rozprowadzenie zasilania w pionie za pomocą odseparowanych kanałów dla kabli zasilających oraz teletechnicznych • Zasilanie Kolumny z sufitu i/lub z podłogi • Do wyposażenia w osprzęt Mosaic Parametry produktu: Kolumna 2-komorowa • Wysokość 3,90 m • Możliwość wyregulowania do wysokości 5,10 m • Kolor czarny RAL 9017 • Korpus z aluminium, pokrywy PCW • Możliwość zasilania przez podłogę lub sufit • Montaż osprzętu Mosaic bezpośrednio w kolumnie (szerokość pokrywy 45mm) • Montaż osprzętu zarówno z jednej jak i z drugiej strony Kolumny • Dwie odseparowane komory na okablowanie • Zgodność z normami IEC 61084-2-4 oraz EN 50085-2-4

Dane techniczne

Liczba przegród
1
Liczba wymiennych pokryw
2
Numer RAL kolumny
9005
Numer RAL pokrywy
9017
Przekrój użyteczny
6220 mm²
Szerokość pokrywy
45 mm
Wyrównanie wysokości
1280 mm
Wysokość kolumny
4020 - 5300 mm
Montaż podłogowy
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Model
Dwustronny
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj materiału pokrywy
Polichlorek winylu (PVC)
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej
Inne
Kształt kolumny
Owalny
Powierzchnia górna kolumny
Inne
Kolor kolumny
Czarny
Przenośny
Nie
Regulowane
Tak
Materiał bezhalogenowy pokrywy
Nie
Materiał bezhalogenowy kolumny
Tak
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne
Kierunek wprowadzenia kabla
Z góry / z dołu
Powierzchnia pokrywy
Stan surowy
Kolor pokrywy
Czarny
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej
Aluminium
Montaż sufitowy
Tak
Profil przelotowy
Nie
Z okablowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar