3KC34302AA220AA3 RTSE 100A 4P Przełącznik zasilaniaSIEMENS

files/fotob/1105282.png.
3KC34302AA220AA3 RTSE 100A 4P Przełącznik zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3KC34302AA220AA3
Kod EAN: 
4001869527383
Symbol Sonepar: 
P10029251
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SENTRON, transfer switching equipment 3KC, remotely operated, RTSE, 4-pole, Iu: 100 A, Ue AC: 415 V, Ie at AC-33 B at 415 V: 100 A, Ie at AC-23 A at 690 V: 80 A, screw and standard mounting rail on 35 mm, motorized operating mechanism, at the right end, long handle, box terminal 3KC transfer switching equipment up to 3200 A for permanent power supply. 3KC transfer switching equipment 3KC from SIEMENS stands for high performance, easy installation and reliable operation. In the portfolio, you will find manually operated MTSE, remotely operated RTSE and automatic ATSE transfer switching equipment in a variety of designs for a wide range of switching tasks. 3KC transfer switching equipment is used in power supply networks to transfer loads between a normal and an alternative source. Switching between two loads is also possible. 1. Short switching times for ASTE and RTSE (up to 160 A < 180 ms). 2. Can be used flexibly thanks to a compact design and wide range of accessories. 3. Improved safety during maintenance works thanks to padlock locking. 4. Quick installation on the standard mounting rail with frame sizes up to 160 A. 5. Efficient engineering with extensive CAx data. 6. Simple documentation with the manual configurator. 7. Ideal for a continuous power supply (UPS) e.g. in computer rooms, production lines in continuous operation or large infrastructure such as airports (RTSE and ATSE variants). www.siemens.com/switching-devices. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
415 V
Znamionowe napięcie pracy
176 - 288 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
100 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
4 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Tak
Z mechanizmem ryglującym
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3KC96031 Styk pomocniczy

Opis produktu

Wyposażenie do 3KC3, 3KC6 łącznik pomocniczy zwiera 3 zestyki przełączne: 1 zestyk przełączny do pozycja I, O, II do 40-160A z osobnymi zestykami zawiera 1 szt. z zestawem śrub Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych...
Porównaj
3KC96031
3KC96031 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3KC96042 Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KC3, 3KC6 Osłony zacisków 4-bieg. do 40-160A zawiera 2 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować...
Porównaj
3KC96042
3KC96042 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3KC96251 Akcesoria

Opis produktu

Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki izolacyjne i przełączniki sieciowe do różnych wymagań i uzupełniać...
Porównaj
3KC96251
3KC96251 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
40-160A (2szt) Zacisk przyłączeniowy

Opis produktu

Wyposażenie do 3KC3, 3KC6 zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego 1-biegunowy do 40-160A zawiera 2 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia...
Porównaj
3KC96222
40-160A (2szt) Zacisk przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
40-160A I O II Łącznik pomocniczy

Opis produktu

Wyposażenie do 3KC3, 3KC6 łącznik pomocniczy zwiera 3 zestyki przełączne: 1 zestyk przełączny do Pozycja I, O, II do 40-160A z połączonymi wspólnymi stykami zawiera 1 szt. z zestawem śrub Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze...
Porównaj
3KC96032
40-160A I O II Łącznik pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
400V na 230V 400VA Autotransformator

Opis produktu

Wyposażenie do 3KC3, 3KC6 autotransformator 400V na 230V 400VA do 40-160A zawiera 1 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego...
Porównaj
3KC96241
400V na 230V 400VA Autotransformator
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON ATC6300 Przekaźnik synchronizacyjny

Opis produktu

SENTRON 3KC ATC6300; LCD; 144x144 mm; przełącznik sieciowy do sterowania wyłącznikiem kompletnym, ACB, LBS; do transferu obciążenia między siecią główną i zastępczą; urządzenie do montażu w tablicy sterowniczej; Un 100...240VAC 50/60Hz, 110...250 VDC; Un 12...24VDC napięcie znamionowe Ue: 100...480VAC...
Porównaj
3KC90008TL40
SENTRON ATC6300 Przekaźnik synchronizacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar