Liczba styków pomocniczych przełącznych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
1000 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
45 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
80 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
80 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
4 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Szary
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie wtykowe płaskie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie