3KD3834-0PE40-0 250A Rozłącznik izolacyjnySIEMENS

files/fotob/187341.jpg.
3KD3834-0PE40-0 250A Rozłącznik izolacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3KD38340PE400
Symbol Sonepar: 
P10205567
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny 250A, wielkość 3, 3-bieg. napęd w ścianie bocznej prawej jednostka podstawowa bez rękojeści przyłącze płaskie &DPMD_ACJ215_001_000_3KC& &DPMD_ACJ216_001_000_3KC& &DPMD_ACK231_001_000_3KC& &DPMD_ACK238_001_000_3KC&

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
6
Liczba styków pomocniczych zwiernych
6
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
1000 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
132 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
132 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
250 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
13 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie wtykowe płaskie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3KD Akcesoria

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 napęd bezpośredni, do napędu przedniego, czerwony/żółty, wersja standardowa możliwość zablokowania w pozycji wył. z trzema kłódkami Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych...
Porównaj
3KD93012
3KD Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3KD93086 (6szt) Bariera fazowa

Opis produktu

Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki izolacyjne i przełączniki sieciowe do różnych wymagań i uzupełniać...
Porównaj
3KD93086
3KD93086 (6szt) Bariera fazowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6013 SPRZĘGŁO WAŁKA Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 8UC6, SPRZĘGŁO WAŁKA
Porównaj
8UC6013
8UC6013 SPRZĘGŁO WAŁKA Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6022 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 8UC6, ŁĄCZNIK WAŁKA 8MM NA 8MM,
Porównaj
8UC6022
8UC6022 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6023 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 łącznik do wałka 10mm na 10mm
Porównaj
8UC6023
8UC6023 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6032 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 300mm długi 8x 8 mm
Porównaj
8UC6032
8UC6032 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6082 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 600mm długi 8x 8 mm
Porównaj
8UC6082
8UC6082 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD18412AD01 POKRĘTŁO DO NAPĘDU DRZWIOWE Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Napędy ręczne do w pełni komfortowej obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA. Dostępne jako napęd przedni, drzwiowy i boczny z różnymi opcjami blokowania i ryglowania. Uchwyty są dostępne w wersji standardowej i z zatrzymaniem awaryjnym, każdy z zestawem oświetleniowym lub bez. Wyłącznik kompaktowy 3VA...
Porównaj
8UD18412AD01
8UD18412AD01 POKRĘTŁO DO NAPĘDU DRZWIOWE Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD19006GA00 SPRZĘGŁO WAŁKA 8mm Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Wyrównanie tolerancji sprzęgła wielkość 8 x 8 mm duża głowica akcesorium do: napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem Wał 8x 8mm, 3KD &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD19006GA00
8UD19006GA00 SPRZĘGŁO WAŁKA 8mm Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD19006HA00 SPRZĘGŁO 8x8mm Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Sprzęgło drzwiowe wielkość 8 x 8 mm duża głowica akcesorium do: napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem Wał 8x 8mm, 3KD &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD19006HA00
8UD19006HA00 SPRZĘGŁO 8x8mm Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93011 Napęd ręczny

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 napęd bezpośredni, do napędu przedniego, szary, wersja standardowa możliwość zablokowania w pozycji wył. z trzema kłódkami Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów...
Porównaj
3KD93011
SENTRON 3KD93011 Napęd ręczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93041 (1szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 3KC0 wielk. 3 osłona przyłącza kablowego wersja krótka zawiera 1 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia...
Porównaj
3KD93041
SENTRON 3KD93041 (1szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93046 (8szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 3KC0 wielk. 3 osłona przyłącza kablowego długość standardowa zawiera 8 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia...
Porównaj
3KD93046
SENTRON 3KD93046 (8szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93047 (6szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 , 3KC0 wielk. 3 osłona przyłącza kablowego wersja krótka zawiera 8 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia...
Porównaj
3KD93047
SENTRON 3KD93047 (6szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93047 (8szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 3KC0 wielk. 3 osłona przyłącza kablowego wersja krótka zawiera 10 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia...
Porównaj
3KD93045
SENTRON 3KD93047 (8szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93048 (8szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 , 3KC0 wielk. 3 osłona przyłącza kablowego długość standardowa zawiera 10 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia...
Porównaj
3KD93048
SENTRON 3KD93048 (8szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93088 (8szt) Bariery fazowe

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3, 3KF wielk. 2, 3KC0 wielk. 3 Ścianki separacyjne faz zawiera 8 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego...
Porównaj
3KD93088
SENTRON 3KD93088 (8szt) Bariery fazowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 600mm 8x8mm/10x10mm Wałek

Opis produktu

Accessory for 3KD size 3 Extension shaft for door-coupling rotary operating mechanism Length 600 mm 8 x 8 mm to 10 x 10 mm Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories...
Porównaj
3KD93021
SENTRON 600mm 8x8mm/10x10mm Wałek
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON N Zacisk płaski

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3, zacisk przewodu zerowego ze zdejmowanym mostkiem przyłącze płaskie Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego...
Porównaj
3KD93060
SENTRON N Zacisk płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON N/PE Zacisk płaski

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3, zacisk przewodu neutralnego/uziemiający ze stałym mostkiem przyłącze płaskie Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia...
Porównaj
3KD93067
SENTRON N/PE Zacisk płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar