3LD34481TL53 63A 3+N Rozłącznik izolacyjnySIEMENS

files/fotob/1111162.png.
3LD34481TL53  63A 3+N Rozłącznik izolacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3LD34481TL53
Symbol Sonepar: 
P10213565
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
22 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
19 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
43 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
1 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Krótka rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3LD3 1NO+1NC Styki pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy, montaż podłogowy 1 NC+1NO lewy i/lub prawy możliwość montażu, akcesorium do Rozłącznik izolacyjny 3LD3 Wyłącznik główny i awaryjny 3LD jako wyłącznik remontowy do bezpiecznego wyłączania obciążeń w najróżniejszych otoczeniach. Możliwości zastosowania rozłączników sieciowych 3LD są...
Porównaj
3LD93406C
3LD3 1NO+1NC Styki pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3LD3 6x6 600mm Akcesoria

Opis produktu

Wałek, 600 mm 6 x 6 mm, wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego 3LD3 Wyłącznik główny i awaryjny 3LD jako wyłącznik remontowy do bezpiecznego wyłączania obciążeń w najróżniejszych otoczeniach. Możliwości zastosowania rozłączników sieciowych 3LD są różnorodne. Po odłączeniach od sieci zapewniają one bezpieczne...
Porównaj
3LD93451C
3LD3 6x6 600mm Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3LD3 tabliczka opisowa bez napisów (10szt) Akcesoria

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD3 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w szafach sterowniczych lub rozdzielczych, szczególnie w przypadku małych maszyn, takich jak piły, sprężarki, pompy...
Porównaj
3LD93463A
3LD3 tabliczka opisowa bez napisów (10szt) Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
7KT9020 Osłona do liczników czasu

Opis produktu

OSŁONA 55X55MM DLA LICZNIKÓW CZASU 7KT5 5.
Porównaj
7KT9020
7KT9020 Osłona do liczników czasu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD3 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w szafach sterowniczych lub rozdzielczych, szczególnie w przypadku małych maszyn, takich jak piły, sprężarki, pompy...
Porównaj
3LD93406B
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD93412A 1P Osłona zacisków

Opis produktu

Osłona zacisków, do 1-bieg., wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego 3LD3 Wyłącznik główny i awaryjny 3LD jako wyłącznik remontowy do bezpiecznego wyłączania obciążeń w najróżniejszych otoczeniach. Możliwości zastosowania rozłączników sieciowych 3LD są różnorodne. Po odłączeniach od sieci zapewniają...
Porównaj
3LD93412A
SENTRON 3LD93412A 1P Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar