3M Puszka podtynkowaLEGRAND

files/fotob/666694.jpg.
3M Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AXO9
Nr Katalogowy: 
503E
Kod EAN: 
8012199051260
Symbol Sonepar: 
P01073125
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Axolute akcesoria Puszki Parametry produktu: Puszka p/t do betonu - Prostokątna na wkręty - Wymiary 108x74x53,5 mm - Do ramek HA-HB4803... (3 moduły) - Do uchwytów H4703, HA-HB4703X - 3 moduły

Dane techniczne

Długość
107 mm
Głębokość
51.3 - 51.3 mm
Głębokość
53.3 mm
Głębokość wewnętrzna
50 mm
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
3
Liczba wpustów
12
Szerokość
74 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Króciec
Brak
Plombowane
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepust kablowy rurowy
Tak
Wyposażenie
Brak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar