3P 18A Snap-in Wyłącznik silnikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2357182.png.
3P 18A Snap-in  Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA - FRAME 2
Nr Katalogowy: 
GV2ME20A
Symbol Sonepar: 
P10234077
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 18 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 7.5kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem nastaw termicznych 13-18A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoka zdolność wyłączania Icu 15kA@400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają elastyczne okablowanie bez użycia narzędzi i zapewniają trwałe połączenie przez cały okres eksploatacji. Gwarantowane sterowanie poprzez przyciski start-stop przez 100 000 cykli AC-3. Certyfikaty zgodności z wieloma normami, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
13 - 18 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
223 - 223 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
15 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
18 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DIN 7,5mm Blok łączący

Opis produktu

Ten produkt to złącze zasilania do rozrusznika silnika DoL. Służy do styczników SNAP IN LC1D09-32
Porównaj
GV2AFAM
DIN 7,5mm Blok łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar