3P 3NZ 3.5-25 BAR Wyłącznik ciśn.do obwodów mocyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513059.jpg.
3P 3NZ 3.5-25 BAR Wyłącznik ciśn.do obwodów mocy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
NAUTILUS
Nr Katalogowy: 
XMPA25C2131
Kod EAN: 
3389110601565
Symbol Sonepar: 
P00738355
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of water and air. It is an IP54 switch with an adjustable differential for regulation between 2 thresholds, without decompression valve. It is a bare case switch, without decompression valve. Ajustable range of switching point: from 3.5bar to 25bar or from 50.75psi to 362.5psi. 3 NC contacts, G 1/4 female fluid connection, 2 entries tapped for n°13 cable gland

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
100 bar
Ciśnienie wyłączające
0.1 - 20.5 bar
Ciśnienie załączające
3.5 - 25 bar
Głębokość
98 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
3
Maksymalne ciśnienie pracy
25000 hPa
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
230 - 400 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
230 - 400 V
Nastawa końcowa
100 - 20500 hPa
Nastawa początkowa
3500 - 25000 hPa
Szerokość
57 mm
Temperatura średnia
70 °C
Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia
525000 Pa
Wartość początkowa zakresu pomiarowego ciśnienia
350000 Pa
Wysokość
126 mm
Zakres ciśnienia załączającego
20 bar
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Tak
Odpowiedni jako ogranicznik
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Odpowiedni do dozoru
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja elektroniczna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar