230VAC 5W 3P 50A Sterownik szczytowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2356150.png.
230VAC 5W 3P 50A Sterownik szczytowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SCHNEIDER CHARGE
Nr Katalogowy: 
EVA2HPC3
Symbol Sonepar: 
P10203992
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Akcesorium Schneider Charge to sterownik szczytowy wykorzystywany jako system przeciwdziałający wyzwalaniu w celu uzupełnienia stacji ładowania. Jest on używany w sieci trójfazowej. Urządzenie jest zasilane napięciem od 220VAC do 230VAC z tolerancją +/- 10% i częstotliwością 50 Hz lub 60 Hz. Pozwala na regulację w czasie rzeczywistym maksymalnej mocy przydzielonej do ładującego pojazdu elektrycznego, zgodnie ze zużyciem pozostałych obciążeń w domu. Ta regulacja jest automatycznie stosowana do 50 A. Musi być zainstalowany wewnątrz na szynie DIN 35 mm. Komunikuje się ze stacją ładowania za pomocą systemu komunikacji Power Line, który to system PLC przenosi dane na tym samym przewodzie co zasilanie AC. Sygnalizacja lokalna odbywa się za pomocą diody LED w kolorze czerwonym w przypadku wskazania domyślnego i w kolorze zielonym w przypadku procesu sterowania. Inna zielona dioda LED wskazuje, kiedy urządzenie komunikuje się ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych. Wymiary: (sz.) 72 mm x (wys.) 89 mm x (gł.) 75 mm. Masa produktu wynosi 180 g. Jego kolor jest biały. Wykonany jest z tworzywa sztucznego. Temperatura pracy wynosi od -30°C do 50°C, a temperatura przechowywania od -40°C do 85°C. Jest on zgodny z normami EN 61010-1 (wydanie 2010) i EN61326-1 (wydanie 2013)

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
220 - 230 V
Pobór mocy
5 W
Prąd ładowania
0.022 A
Szerokość
89 mm
Wysokość
72 mm
Zużycie energii
5 W
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

EVH5A07N2C5 1f 74 kW z kablem T2 5m  RDC-DD 6mA Stacja
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH5A07N2C5

EVH5A07N2C5 1f 74 kW z kablem T2 5m RDC-DD...

EVH5A07N2C5 1f 74 kW z kablem T2 5m RDC-DD 6mA Stacja
EVH5A07N2C7 1f 74 kW z kablem T2 7m  RDC-DD 6mA Stacja
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH5A07N2C7

EVH5A07N2C7 1f 74 kW z kablem T2 7m RDC-DD...

EVH5A07N2C7 1f 74 kW z kablem T2 7m RDC-DD 6mA Stacja
EVH5A11N2C7 3f 11 kW z kablem T2 7m  RDC-DD 6mA Stacja
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH5A11N2C7

EVH5A11N2C7 3f 11 kW z kablem T2 7m RDC-DD...

EVH5A11N2C7 3f 11 kW z kablem T2 7m RDC-DD 6mA Stacja

Produkty powiązane i akcesoria

400VAC 11kW 16A IP54/IP55 5m T2 Stacja

Opis produktu

Schneider Charge to ścienna stacja ładowania zgodna z normą IEC61851-1, która może być wykorzystana do ładowania wszystkich pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug - in, które posiadają wtyczkę lub gniazdo T2 (Mennekes). Stopień ochrony: IP54 dla wersji z kablem T2, IP55 dla wersji z gniazdem T2. Wytrzymałość...

Dane techniczne

Głębokość
107 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
11 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
16 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
16 A
Moc znamionowa
11 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
400 - 400 V
Szerokość
244 mm
Wysokość
342 mm
Zakres napięcia wejściowego
400 - 400 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Odporność udarowa
IK10
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Wykrywanie zgrzania styków
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Z przyłączem
Tak
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Przenośny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Częstotliwość
50/60 Hz
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Porównaj
EVH5A11N2C5
400VAC 11kW 16A IP54/IP55 5m T2 Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
400VAC 22kW 32A IP55 T2S Stacja

Opis produktu

Schneider Charge to ścienna stacja ładowania zgodna z normą IEC61851-1, która może być wykorzystana do ładowania wszystkich pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug - in, które posiadają wtyczkę lub gniazdo T2 (Mennekes). Stopień ochrony: IP54 dla wersji z kablem T2, IP55 dla wersji z gniazdem T2. Wytrzymałość...

Dane techniczne

Głębokość
117 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
22 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
230 - 400 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
230 - 400 V
Szerokość
244 mm
Wysokość
342 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 400 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Z obsługą IFTTT
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Odporność udarowa
IK10
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Wykrywanie zgrzania styków
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Z przyłączem
Tak
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Inne
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Przenośny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Częstotliwość
50/60 Hz
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Porównaj
EVH5A22N2S
400VAC 22kW 32A IP55 T2S Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVH5A11N2C7 3f 11 kW z kablem T2 7m  RDC-DD 6mA Stacja

Opis produktu

Schneider Charge to ścienna stacja ładowania zgodna z normą IEC61851-1, która może być wykorzystana do ładowania wszystkich pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug - in, które posiadają wtyczkę lub gniazdo T2 (Mennekes). Stopień ochrony: IP54 dla wersji z kablem T2, IP55 dla wersji z gniazdem T2. Wytrzymałość...

Dane techniczne

Głębokość
107 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
11 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
16 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
16 A
Moc znamionowa
11 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
400 - 400 V
Szerokość
244 mm
Wysokość
342 mm
Zakres napięcia wejściowego
400 - 400 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
7 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Odporność udarowa
IK10
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Wykrywanie zgrzania styków
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Z przyłączem
Tak
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Przenośny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Częstotliwość
50/60 Hz
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Porównaj
EVH5A11N2C7
EVH5A11N2C7 3f 11 kW z kablem T2 7m RDC-DD 6mA Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar