3VA2 63A Wyłącznik silnikowySIEMENS

files/fotob/1112804.png.
3VA2 63A Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VA21637MQ320AA0
Kod EAN: 
3VA21637MQ320
Symbol Sonepar: 
P10043115
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
76 - 945 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
25 - 63 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
189 - 945 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
110 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3VA90880VK10 (2szt) Szyna mocująca do pł.montażowej zestaw

Opis produktu

Blokada tylna montaż ramki akcesorium do: 3VA10-14; 3VA20-24 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez osoby niepowołane. Cechy...
Porównaj
3VA90880VK10
3VA90880VK10 (2szt) Szyna mocująca do pł.montażowej zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91030JB11 (3szt) Akcesoria

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.3 1,5…50 mm² 3 sztuki akcesorium do: 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany...
Porównaj
3VA91030JB11
3VA91030JB11 (3szt) Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91230RL30 Moduł różnicowoprądowy

Opis produktu

Zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD820 advanced RCD typ A zainstalowane na dole Znamionowy prąd uszkodzeniowy 0,03..30A przy 50/60Hz z regulacją tv 0...10000ms 3-bieg. In=160A Ue=100-690V akcesorium do: 3VA2 Mierniki prądu różnicowego do wyłączników kompaktowych 3VA. Do zapobiegania niebezpiecznym prądom...
Porównaj
3VA91230RL30
3VA91230RL30 Moduł różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91630KB03 Osłona zaciasów

Opis produktu

Osłona zacisków do cokołu wtykowego i wsuwanego akcesorium do: wyłącznika, 3-bieg. 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany...
Porównaj
3VA91630KB03
3VA91630KB03 Osłona zaciasów
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91630KB04 Osłona zaciasów

Opis produktu

Osłona zacisków długa do cokołu wtykowego i wsuwanego akcesorium do: wyłącznika, 3-bieg. 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany...
Porównaj
3VA91630KB04
3VA91630KB04 Osłona zaciasów
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91870TB10 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Moduł komunikacyjny COM060, akcesorium do: 3VA20/21/22 Komunikacja do wyłączników kompaktowych 3VA Wyłączniki kompaktowe 3VA oferują innowacyjną i nowoczesną koncepcję komunikacji. Bazą tej koncepcji jest koncentrator danych COM100 lub COM800, który może połączyć z różnymi systemami magistralnymi jeden...
Porównaj
3VA91870TB10
3VA91870TB10 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91870TB50 Moduł napięciowy

Opis produktu

Moduł 24 V akcesorium do: 3VA20/21/22 Wyłącznik kompaktowy 3VA SENTRON - jeden system. Do wszystkich zastosowań
Porównaj
3VA91870TB50
3VA91870TB50 Moduł napięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92000WB00 Zacisk

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego do zacisku ram., 10 szt. akcesorium do: 3VA12; 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany...
Porównaj
3VA92000WB00
3VA92000WB00 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92210WD30 Osłona zacisków

Opis produktu

Osłona zacisków 3-bieg. 1 szt. akcesorium do: 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób. &DPMD_ACC602_001_000_1006980&
Porównaj
3VA92210WD30
3VA92210WD30 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92210WF30 Osłona zacisków

Opis produktu

Osłona zacisków przedłużona 3-bieg. 1 szt. akcesorium do: 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób...
Porównaj
3VA92210WF30
3VA92210WF30 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92210WG30 Osłona zacisków

Opis produktu

Osłona zacisków poszerzona 3-bieg. 1 szt. akcesorium do: 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób...
Porównaj
3VA92210WG30
3VA92210WG30 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA9223-0JJ13 Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.2 50…240 mm² duży 3 sztuki akcesorium do: 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany...
Porównaj
3VA92230JJ13
3VA9223-0JJ13 Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92230JF60 Zacisk tunelowy

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.6 6 x 1,5…35 mm² do 6 kabli 3 sztuki akcesorium do: 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi...
Porównaj
3VA92230JF60
3VA92230JF60 Zacisk tunelowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92230JJ22 (3szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.3 2 x 25…150 mm² do 2 kabli 3 sztuki akcesorium do: 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi...
Porównaj
3VA92230JJ22
3VA92230JJ22 (3szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92230QG00 Przyłącze płaskie śrubowe prostokątne

Opis produktu

Przyłącze płaskie śrubowe prostokątne 3 szt. akcesorium do: 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób...
Porównaj
3VA92230QG00
3VA92230QG00 Przyłącze płaskie śrubowe prostokątne
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92570SB30 Ramka drzwiowa

Opis produktu

Ościeżnica do wycięcia w drzwiach 104,6x 75,8mm (szer. x wys.), akcesorium do: napędu silnikowego MO320 250 3VA9257-0HA.0 i MO320 250 3VA9267-0HA.0
Porównaj
3VA92570SB30
3VA92570SB30 Ramka drzwiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92620WA00 (2szt) Bariera międzyfazowa

Opis produktu

Przegrody fazowe 2 szt. akcesorium do: 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób. &DPMD_ACC602_001_000_1006980&
Porównaj
3VA92620WA00
3VA92620WA00 (2szt) Bariera międzyfazowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92630QB00 Akcesoria

Opis produktu

Przedłużenie przyłącza przedni 3 szt. akcesorium do: 3VA20/21/22 Wyłącznik kompaktowy 3VA SENTRON - jeden system. Do wszystkich zastosowań
Porównaj
3VA92630QB00
3VA92630QB00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92630QC00 Przyłącze płaskie śrubowe rozszerzone

Opis produktu

Rozszerzenie przyłącza przedni 3 szt. akcesorium do: 3VA20/21/22 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób. &DPMD_ACC602_001_000_1006980&
Porównaj
3VA92630QC00
3VA92630QC00 Przyłącze płaskie śrubowe rozszerzone
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92670EK11 IP30/40 szary Napęd obrotowy bezpośredni

Opis produktu

Napęd obrotowy przedni standard IEC IP30/40 akcesorium do: 3VA20/21/22 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego to przede wszystkim:...
Porównaj
3VA92670EK11
3VA92670EK11 IP30/40 szary Napęd obrotowy bezpośredni
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar