3xINDOOR180-TR+1xauto.schod.SC-T1 Zestaw promocyjnyBEG

files/fotob/1050508.jpg.
3xINDOOR180-TR+1xauto.schod.SC-T1 Zestaw promocyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
40137
Kod EAN: 
4007529401376
Symbol Sonepar: 
P01204525
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naścienny czujnik obecności do współpracy z automatycznym wyłącznikiem schodowym, Wersja z triakiem w konstrukcji 2-żyłowej, bez przewodu zerowego, Prawidłowe działanie gwarantowane przy zastosowaniu LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorów na 1 urządzenie), Dostępny z ramką (wymiar wewnętrzny 60 x 60 mm) lub bez ramki, do łączenia z ramkami (wymiar wewnętrzny 50 x 50 mm) w 5 różnych kolorach, W połączeniu z płytą centralną możliwość stosowania z systemami ramek różnych producentów osprzętu, Sostępne ramki i płyty centralne B.E.G. do łączenia z innymi systemami ramek, Zasięg: maks. 10 m (poprzecznie), maks. 3 m (frontalny), Zasilanie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Zasilanie poprzez wyłącznik schodowy, Wymiary: 40137= z ramką 87 x 87 x 61 mm

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2000 lx
Głębokość
87 mm
Kąt detekcji w poziomie
180 °
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
3 m
Minimalny czas załączenia
60 s
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
1.1 m
Prąd sterowania
4 mA
Szerokość
87 mm
Wysokość
61 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Strefa dla zwierząt
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Z interfejsem DALI
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

INDOOR 180 IP20 antracyt Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92634
INDOOR 180 IP20 antracyt Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9010 Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92630
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9010 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9016 Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92631
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9016 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 kremowy Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92632
INDOOR 180 IP20 kremowy Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 srebrny Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92633
INDOOR 180 IP20 srebrny Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP54 biały Pokrywa

Opis produktu

Pokrywa IP54 do czujników Indoor 180, zwiększająca stopień ochrony, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92139
INDOOR 180 IP54 biały Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 NT IP54 Gniazdo

Opis produktu

Ten dodatkowy adapter pozwala na montaż natynkowy czujnika Indoor 180, Możliwe jest podwyższenie stopnia ochrony do IP54 przy pomocy dodatkowego adaptera (nr art. 92139). Dzięki temu wersję natynkową można stosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności
Porównaj
92141
INDOOR 180 NT IP54 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta centralna do Indoor 180 45x45 biel drogowa Akcesoria do czujnika ruchu

Opis produktu

Płyta centralna służąca do instalacji korpusu czujnika Indoor 180 w ramce wyłącznika innego producenta
Porównaj
38947
Płyta centralna do Indoor 180 45x45 biel drogowa Akcesoria do czujnika ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCT1 Wyłącznik schodowy

Opis produktu

Automatyczny wyłącznik schodowy zaprojektowany do stosowania z czujnikiem Indoor 180-SC lub z wyłącznikami przyciskowymi, 1 rowek w przypadku montażu na szynie DIN rail, Manualne załączanie timera lub tryb stałego oświetlenia, Dla czasów załączenia powyżej 2 minut pojawia się ostrzeżenie (światło wyłączone...

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 50 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2300 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
10 A
Opóźnienie wyzwalania
0.5 - 10 min
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
100 mA
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Maks. moc przełączana LED
100 W
Układ połączeń
3 i 4 przewodowa
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
AC
Sposób montażu
Inne
Funkcja
Elektroniczny z ostrzeganiem przed wyłączeniem
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Cykl pracy
Powtarzalny
Porównaj
92655
SCT1 Wyłącznik schodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar