4-35mm LicznikCIMCO

files/fotob/918789.jpg.
4-35mm Licznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
142744
Symbol Sonepar: 
P01408541
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urządzenie pomiarowe do szybkiego i precyzyjnego określania długości kabli. Do wszystkich rodzajów kabli i podobnych artykułów uzwojonych o średnicy 4 - 35 mm. Automatyczna regulacja rozmiaru kabla za pomocą wspornika dociskowego. Zakres pomiarowy od 0 do 9999,9 m. Resetowanie przycisku dźwigni; gumowane aluminiowe koło pomiarowe; zdejmowany uchwyt do użytku mobilnego na budowach, w magazynach, warsztatach itp. Z trzonkiem do użytku stacjonarnego w połączeniu ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi Cimco-Trommelfix i ramą przyłączeniową Cimco

Produkty powiązane i akcesoria

200kg Odwijak rolkowy

Dane techniczne

Maksymalna szerokość bębna kablowego
530 mm
Maksymalna średnica bębna kablowego
700 mm
Obciążalność
200 kg
Porównaj
142750
200kg Odwijak rolkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia
Porównaj
142752
700kg 160x750x780mm Odwijak rolkowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar