400A 600V CAT III True RMS NCV Miernik cęgowy TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1918690.jpg.
400A 600V CAT III True RMS NCV Miernik cęgowy TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0000690005
Kod EAN: 
7630268415129
Symbol Sonepar: 
P10278033
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyświetlacz 4000 zliczeń z podświetleniem LCD Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS) Automatyczny wybór zakresu Maks./Min./Szczyt Kontrola diody i ciągłości obwodu Automatyczne wyłączanie Funkcja Data Hold / REL Bezkontaktowe wykrywanie napięcia ACV Pomiar temperatury Rozwarcie szczęk 30 mm Podwójna forma CAT III 600 V

Dane techniczne

Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru
600 V
Maksymalna częstotliwość mierzona
100 kHz
Maksymalna pojemność mierzona
100000 µF
Maksymalna temperatura mierzona
1000 °C
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
1000 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
1000 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
400 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
40 MΩ
Analiza wyższych harmonicznych
Nie
Badanie symetrii kabla dwu przewodowego a-b-E
Nie
Bezpiecznik automatyczny
Nie
Interfejs Bluetooth
Nie
Interfejs IR
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
1 mV
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC
1 mV
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC
Inne
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
0,1 Ω
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Pamięć wartości szczytowej
Tak
Pomiar cyklu pracy
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Pomiar długości kabla
Nie
Pomiar indukcyjności
Nie
Pomiar małych rezystancji (mΩ) techniką 4-przewodową (zacisk Kelvina)
Nie
Pomiar mocy i energii
Nie
Pomiar pojemności
Tak
Pomiar poziomu dźwięku (dB)
Nie
Pomiar prędkości obrotowej
Nie
Pomiar przewodności
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Pomiar temperatury RTD
Nie
Pomiar temperatury TC
Tak
Pomiar True RMS
Tak
Pomiar wartości względnej
Tak
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości
0,01 Hz
Rozdzielczość pomiaru pojemności
0,00001 µF
Rozdzielczość pomiaru temperatury
0,1°C
Test ciągłości
Tak
Test ciągłości obwodu / test diody
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego
Automatyczny
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Nie
Z podświetleniem wyświetlacza
Tak
Znamionowe napięcie testowe 10 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Nie
Złącze (interfejs)
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar