Bezpiecznik, wkładka topikowa, szybka, 250 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaźnik, korpus prostopadłościenny z zaciskami przykręcanymi centralnie (szczelinowymi), ochrona półprzewodników, DIN 43653, IEC 60269-4, zdolność wyłączania 100 kA
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
1250 V
Napięcie znamionowe AC
1250 V
Prąd znamionowy
250 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
65 W
Zdolność łączeniowa
100 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Napięcie znamionowe DC
V [NA]
Rozstaw przyłączy
108 mm
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)