410x330x60mm Organizer TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1982578.jpg.
410x330x60mm Organizer TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0122890005
Kod EAN: 
7630268418625
Symbol Sonepar: 
P10204499
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wymiary: 410*330*60 mm Duże, długie pudełko 4 szt.: 98*48*50 mm Małe, długie pudełko 2 szt.: 74*48*50 mm Duże, kwadratowe pudełka 6 szt.: 98x98x50 mm Małe, kwadratowe pudełka 10 szt.: 48*48*50 mm Materiał: PP

Dane techniczne

Dopuszczalne obciążenie
5 kg
Pojemność
5.83 l
Szerokość wewnętrzna
395 mm
Szerokość zewnętrzna
410 mm
Wysokość wewnętrzna
50 mm
Wysokość zewnętrzna
60 mm
Głębokość wewnętrzna
295 mm
Głębokość zewnętrzna
330 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Możliwość zestawiania kaskadowego
Nie
Przezroczysty
Tak
Z pokrywą
Tak
Z uchwytem
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar