Nożyce do cięcia kabli. Podwójna izolacja. Do kabli o maksymalnej średnicy 16mm
Dane techniczne
Maksymalna średnica kabla
16 mm
Maksymalny przekrój przewodu
50 mm2
Certyfikat VDE
Tak
Do plecionych linek stalowych
Nie
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Wymienna głowica tnąca
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Nożyce do kabli. Ostrza ze stali nierdzewnej 3 mm; uchwyty z tworzywa odpornego na uderzenia; twardość HRC 50 do 54. Nakrętka samozabezpieczająca i podkładka z VA, blokada bezpieczeństwa, samootwieranie sprężyną. Odpowiednie dla osobó zarówno prawo jak i leworęcznych. Do kabli i przewodów o średnicy...
Nożyce do kabli. Klasyfikacja VDE. Przeznaczone do kabli miedzianych i aluminiowych. Bardzo duża wydajność cięcia, wykonane z utwardzonej stali narzędziowej 5 mm; precyzyjnie szlifowane, polerowane krawędzie tnące; 2-komponentowe uchwyty z tworzywa sztucznego ze specjalnym ostrzem. Produkt przeznaczony...