422686 Moduł podwójnego zasilaniaLEGRAND

files/fotob/658817.jpg.
422686 Moduł podwójnego zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DPX32
Nr Katalogowy: 
422686
Kod EAN: 
3414970767837
Symbol Sonepar: 
P01487165
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowniki SZR - Umożliwiają starowanie przełączaniem 2 źródeł zasilania, zarządzanie uruchamianiem/zatrzymywaniem agregatu, kontrolę jedno, dwu lub trójfazowych linii zasilających - Dostosowane do wyłączników mocy DPX³, DMX³ i styczników CTX³ Parametry produktu: Moduł podwójnego zasilania: - Do kontroli i pomiaru napięć na zaciskach wejściowych w celu wyboru najbardziej korzystnego napięcia podawanego na wyjście (we/wy jednofazowe, 80-300 VA) do zasilania obwodów pomocniczych - Wyposażony w 1 alarmowe wyjście przekaźnikowe, aktywowane gdy nie jest możliwy wybór napięcia zasilania w wybranych granicach

Dane techniczne

Głębokość
64.9 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
4 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2
4 A
Moc wyjściowa
2.4 W
Napięcie wyjściowe 1
250 - 300 V
Napięcie wyjściowe 2
250 - 300 V
Pobór mocy
7 VA
Szerokość
53.5 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
104.7 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
80 - 300 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
80 - 300 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Montaż ścienny
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Stabilizowany
Nie
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar