AS-I 2x1,5mm2 100m PrzewódSIEMENS

files/fotob/386798.jpg.
AS-I 2x1,5mm2 100m Przewód
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RX90200AA00
Kod EAN: 
4011209181519
Symbol Sonepar: 
P00460054
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód AS-i, profilowany do zewnętrznego napięcia pomocniczego 24 V czarny, gumowy 2 x 1,5 mm2, 100 m składa się ze 100 m przewodu

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AS-I M12 4A Rozdzielacz kabla

Opis produktu

Odgałęzienie M12 interfejsu AS-i U_ASI i Uaux, kabel 2 m oraz Gniazdo kablowe M12 kątowe IP67/68/69K, maksymalnie 4 A
Porównaj
3RK19012NR22
AS-I M12 4A Rozdzielacz kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-INTERFACE M12 Redukcja

Opis produktu

Odgałęzienie M12 interfejsu AS-i U_ASI i Uaux, z gniazdem M12 IP67/68/69K, maks. 4 A
Porównaj
3RK19012NR20
AS-INTERFACE M12 Redukcja
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-INTERFACE M12 Redukcja

Opis produktu

Odgałęzienie M12 interfejsu AS-i U_ASI i Uaux, kabel 1 m oraz Gniazdo kablowe M12 kątowe IP67/68/69K, maksymalnie 4 A
Porównaj
3RK19012NR21
AS-INTERFACE M12 Redukcja
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar