10-300mm2 Zaciskarka elektrohydraulicznaHAUPA

files/fotob/208114.jpg.
10-300mm2 Zaciskarka elektrohydrauliczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
216503
Kod EAN: 
4011923467562
Symbol Sonepar: 
P00685368
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elektrohydrauliczna zaciskarka „AH-12“2 stopniowa hydraulika z wymiennymi matrycami, głowica obracana o 180º, zamykana na zatrzask, szybkie otwieranie, ręczny powrót po zaprasowaniu, dioda kontroli akumulatora. Praska do specjalnych zacisków trzpieniowych „DeepIndent“ Zestaw: 1 praska, 1 ładowarka, 1 akumulator, 1 pasek, w walizce z tworzywa, bez matryc. • Siła nacisku kN: 120 • Ciśnienie robocze: 700 • Otwieranie / skok: 20 mm • Szerokość zacisku: szeroko • Końcówki: standard Cu/Al 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-240 • Złączki: standard Cu/Al 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-240 • Czas zacisku z akumulatora w sek: 6 - 13 • Czas ładowania baterii w min.: 120 • Typ akumulatora: Li-Ion, 18 V, 4 Ah • Pompa z podwójnym tłokiem • Waga w kg: 7 • Waga zestawu w kg: 12 Różne kolory sensorów LED wskazują, czy prasowanie zakończyło się sukcesem lub jakie wystąpiły błędy: kolor zielony: prasowanie zakończone prawidłowo, silnik zatrzymany. kolor pomarańczowy: niewystarczające napięcie akumulatora kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem Urządzenie posiada również 1 białe światło LED do oświetlenia miejsca pracy

Dane techniczne

Przekrój
10 - 400 mm2
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Wymienne matryce
Tak
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Akumulatorowo-hydrauliczny
Kształt zacisku/praski
Uniwersalne (wymienne matryce)
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar