4604 Gniazdo wyrównania potencjału pojedynczeHAGER

files/fotob/2266802.jpg.
4604 Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WDF5611
Kod EAN: 
3250610092828
Symbol Sonepar: 
P01357797
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7035
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Model
Gniazdo do wbudowania
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Konfiguracja elementów
Inne
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

4605 Wtyczka kąt.do gn.wyrównania potencjału

Opis produktu

Akcesoria osprzęt Wtyczka kątowa do gniazda wyrównania potencjału

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7035
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Inne
Porównaj
WDF5612
4605 Wtyczka kąt.do gn.wyrównania potencjału
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

B.Kwadrat 1-kr aluminium lak Płytka czołowa z otworem 18,8 mm
Porównaj
HAGER
14311404

B.Kwadrat 1-kr aluminium lak Płytka czołowa...

B.Kwadrat 1-kr aluminium lak Płytka czołowa z otworem 18,8 mm
B.Kwadrat 1-kr aluminium lak Płytka czołowa z otworem 18,8 mm
Porównaj
HAGER
14311404

B.Kwadrat 1-kr aluminium lak Płytka czołowa...

B.Kwadrat 1-kr aluminium lak Płytka czołowa z otworem 18,8 mm
B.Kwadrat 1-kr biały połysk Płytka czołowa z otworem 18,8 mm
Porównaj
HAGER
143109

B.Kwadrat 1-kr biały połysk Płytka czołowa...

B.Kwadrat 1-kr biały połysk Płytka czołowa z otworem 18,8 mm
B.Kwadrat Płytka centr.do gn.wyrów.potencjał pojed
Porównaj
HAGER
143102

B.Kwadrat Płytka centr.do gn.wyrów.potencjał...

B.Kwadrat Płytka centr.do gn.wyrów.potencjał pojed
B.Kwadrat/K.1 1-kr antracyt Płytka czołowa z otworem 18,8 mm
Porównaj
HAGER
14311606

B.Kwadrat/K.1 1-kr antracyt Płytka czołowa...

B.Kwadrat/K.1 1-kr antracyt Płytka czołowa z otworem 18,8 mm
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar