4637 czarny Wtyczka do gniazda samochodowegoHAGER

files/fotob/101369.jpg.
4637 czarny Wtyczka do gniazda samochodowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4637
Kod EAN: 
4011334144496
Symbol Sonepar: 
P01554972
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Integro Flow Wtyczka do gniazda samochodowego, czarny

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Prąd znamionowy
8 A
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Rodzaj połączenia
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

INTEGRO 12V śnieżnobiały połysk Gniazdo zasilające samochodowe
Porównaj
HAGER
945172509

INTEGRO 12V śnieżnobiały połysk Gniazdo zasilające...

INTEGRO 12V śnieżnobiały połysk Gniazdo zasilające samochodowe
INTEGRO 12V śnieżnobiały połysk Gniazdo zasilające samochodowe
Porównaj
HAGER
945172509

INTEGRO 12V śnieżnobiały połysk Gniazdo zasilające...

INTEGRO 12V śnieżnobiały połysk Gniazdo zasilające samochodowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar