472209 Szyna uziemiająca NIRODEHN

files/fotob/1780051.jpg.
472209 Szyna uziemiająca NIRO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
472209
Kod EAN: 
4013364090934
Symbol Sonepar: 
P00679768
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przemysłowa szyna wyrównawcza zgodna z normą DIN EN 62561-1, do ochronnego i funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 410/540 i piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Z izolatorem UP (termoutwardzalny, czerwony) z gwintem M10, odporna na promieniowanie UV i bezhalogenowa. Również do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (zabezpieczenie przed samoczynnym odkręceniem się śrub). Wykonanie z 6 przyłączami – śruba M10, podkładka sprężysta i nakrętka

Dane techniczne

Długość
295 mm
Liczba wszystkich podłączonych przewodów okrągłych
6
Szerokość
40 mm
Wysokość
60 mm
Materiał szyny zaciskowej
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Model
Bez pokrywy
Rodzaj budowy
Budowa stała
Izolator
Tak
Materiał zacisku
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Powierzchnia zacisku
Stan surowy
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

472201 Zestaw montażowy do szyn uziem.

Opis produktu

Zestaw mocujący do przemysłowych szyn wyrównawczych. Do montażu izolatorów np. na ścianach
Porównaj
472201
472201 Zestaw montażowy do szyn uziem.
Szybki podgląd: Opis i parametry
472210 32x40mm M10/M10 Izolator szyny uziemiającej

Opis produktu

Izolator do przemysłowych szyn wyrównawczych (osobno), do izolowanego montażu szyny wyrównawczych

Dane techniczne

Długość
40 mm
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
10
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Izolator
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
472210
472210 32x40mm M10/M10 Izolator szyny uziemiającej
Szybki podgląd: Opis i parametry
472289 Pokrywa do szyny uziem.NIRO

Opis produktu

Pokrywy do przemysłowych szyn wyrównawczych, do montażu na izolatorze (z trzpieniem dystansującym). Wykonanie na 10 przyłączy
Porównaj
472289
472289 Pokrywa do szyny uziem.NIRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
AD PAS 12AP V2A NIRO Pokrywa do szyny uziemieniem

Opis produktu

Pokrywy do przemysłowych szyn wyrównawczych, do montażu na izolatorze (z trzpieniem dystansującym). Wykonanie na 12 przyłączy
Porównaj
472299
AD PAS 12AP V2A NIRO Pokrywa do szyny uziemieniem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar