SENTRON 630A 3P 690V Rozłącznik bezpiecznikowySIEMENS

files/fotob/1105141.png.
SENTRON 630A 3P 690V Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3KL61301GB02
Kod EAN: 
4011209739246
Symbol Sonepar: 
P00761110
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Switch disconnector with fuse in new design Iu = 630 A, Ue = 690 V, 3-pole, for LV HRC fuses Sz. 3/2 with door operating mechanism 8UC7 Handle dark blue/blue-green Basic masking frame light gray Protection against short-circuit and overload with the 3KL switch disconnector with fuses. 3KL switch disconnectors with fuses protect against overload and short-circuits as main control and EMERGENCY-STOP switches of switchboard assemblies, distribution boards, power supply and motor outgoing feeders. In conjunction with Siemens SITOR semiconductor fuses, they are also used in UPS systems, frequency converters and capacitor control systems. Key features of the Siemens 3KL switch disconnectors with fuses: 1. Close to prevent unauthorized operation. 2. Easier storage of accessory as can be used for other Siemens switch disconnectors such as the 3KA and 3KE. 3. Compliance with IEC 60947-1, IEC 60947-3 and VDE 0660 Part 107. 4. Modular design. 5. Quick and easy mounting. www.siemens.com/switching-devices. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
335 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3KX36121B 1NO+1NC Zestaw montażowy

Opis produktu

Accessory for switch 3KL61 auxiliary switch mounting kit 1 NO+1 NC (max. 3 contact blocks can be mounted) Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch...
Porównaj
3KX36121B
3KX36121B 1NO+1NC Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3KX36161A Napęd do zabudowy

Opis produktu

Accessory for switch 3KL61 Twin handle 280 mm long, black with shaft 12 x 12 mm, 110 mm long Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors...
Porównaj
3KX36161A
3KX36161A Napęd do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6024 ŁĄCZNIK WAŁKA 12mm Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 8UC6, ŁĄCZNIK WAŁKA 12MM NA 12MM,
Porównaj
8UC6024
8UC6024 ŁĄCZNIK WAŁKA 12mm Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6034 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 8UC6, WAŁEK 300MM DŁ., 12X12MM,
Porównaj
8UC6034
8UC6034 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6084 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 600mm długi 12x 12 mm,
Porównaj
8UC6084
8UC6084 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC74141BB44 NAPĘD DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

NAPĘD DRZWIOWY, WIELKOŚĆ 4, POKRĘTŁO CZARNE, WAŁEK 12X12MM DO ROZŁĄCZNIKA
Porównaj
8UC74141BB44
8UC74141BB44 NAPĘD DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC74243BB44 NAPĘD DRZWIOWY WYK.AWARYJNE Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

NAPĘD DRZWIOWY, WIELKOŚĆ 4, POKRĘTŁO CZERWONE (WYKONANIE AWARYJNE) WAŁEK 12X12MM DO ROZŁĄCZNIKA
Porównaj
8UC74243BB44
8UC74243BB44 NAPĘD DRZWIOWY WYK.AWARYJNE Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC9253 WAŁEK SPRZĘGAJ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Adapter for shaft profiles 12 x 12 mm for drives 8UC6
Porównaj
8UC9253
8UC9253 WAŁEK SPRZĘGAJ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35610AA00 Osłona bezpieczników

Opis produktu

Cover fuses, for switch disconnector 3KL61 Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and transfer switching equipment can be used for...
Porównaj
3KX35610AA00
SENTRON 3KX35610AA00 Osłona bezpieczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35611AA00 Osłona bezpieczników

Opis produktu

Fuse cover angled for 3KL61/62 Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and transfer switching equipment can be used for a wide variety...
Porównaj
3KX35611AA00
SENTRON 3KX35611AA00 Osłona bezpieczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35613DA01 (6szt) Osłona bezpieczników

Opis produktu

Terminal cover for M12 thread for 3KL61 consists of 6 covers Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and transfer switching equipment...
Porównaj
3KX35613DA01
SENTRON 3KX35613DA01 (6szt) Osłona bezpieczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar