AVR67 114W G5 PRZEZR.HF IP44 Belka świetlówkowa JONOLEGRAND

files/fotob/254623.jpg.
AVR67 114W G5 PRZEZR.HF IP44 Belka świetlówkowa JONO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AVR67.0149EAL
Kod EAN: 
6418677620621
Symbol Sonepar: 
P00830476
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
657 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Szerokość
87 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 30 °C
Wysokość/głębokość
55 mm
Do montażu natynkowego
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Świetlówka D=16 mm
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
G5
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Aluminium
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany napięciowo
Rodzaj rastra
Brak
Odbłyśnik
Brak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Nie dotyczy
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Rozsył światła
Bezpośredni
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
Brak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj obwodu
Z kompensacją równoległą
Ze statecznikiem
Tak
Podział światła
Symetryczny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar