499TWD01100 Port Ethernet do twidoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/487649.jpg.
499TWD01100 Port Ethernet do twido
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
499TWD01100
Kod EAN: 
3595863808841
Symbol Sonepar: 
P00282181
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł interfejsu TwidoPort, ConneXium, 1 port 10BASE-T/100BASE-TX. rodzina produktów: Twido - typ produktu: moduł interfejsu TwidoPort - [Us] znamionowe napięcie zasilania: 5 V - rodzaj obwodu zasilającego: DC - kompatybilność produktu: wszytkie podstaowe sterowniki wersja >= 3.0. Zalety: Centrum wsparcia technicznego PaE (Product Application Enginneers). Kompaktowy sterownik programowalny Modicon M238 jest idealnym rozwiązaniem sterowania dla prostych i powtarzalnym maszyn. Struktura sterownika M238 oparta jest na 4 jednostkach centralnych oraz kompaktowych modułach rozszerzeń (analogowych, cyfrowych, komunikacyjnych oraz szybkich licznikach HSC) co czyni ten sterownik optymalnym i wydajnym urządzeniem w kompromisie z jego ceną. Funkcje sterowania napędami (przetwornice AC oraz serwonapędy) poprzez PTO lub CANopen to możliwość sterowania jednocześnie 4 osiami servo oraz przetwornicami częstotliwości Altivar (CANopen lub impulsowe PTO). Centrum techniczne PaE Schneider Electric zapewnia wsparcie podczas projektowania i wyboru odpowiedniej jednostki sterowania do potrzeb systemów sterowania maszyn.... Zastosowanie: - Sterowanie maszyn, Transport materiałów, Pakowanie i maszyny pakujące, Maszyny etykietujące.. Zalety: Twój spokój. Zarówno kompaktowa jak i modułowa wersja Twido posiadają te same opcje, rozszerzenia we/wy i oprogramowanie, aby użytkowanie było jak najmniej skomplikowane.... Zastosowanie: - Proste niezależne instalacje: sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją, monitoring., Proste maszyny: taśmociągi, windy, automaty sprzedające..

Dane techniczne

Głębokość
74 mm
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Prędkość transmisji
100000 kBit/s
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
90 mm
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rodzaj transmisji danych
Podstawa do montażu modułów
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar